収納ボックス長方形のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「収納ボックス長方形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横長 ケース」、「長い箱」、「特大 収納 ボックス」などの商品も取り扱っております。
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。 材質 PP(ポリプロピレン) フタ なし コンテナ種類 ベタ目
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ー40℃~80℃の環境下で使用できます。 A4サイズの収納に最適です。 オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。 バックル式のしっかりした蓋付きです。 通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。 スタッキング可能です。
用途様々なモノの収納用に。 スタッキング 材質 ポリプロピレン(PP) フタ フタ付き 外寸法・奥行(mm) 255 コンテナ種類 ベタ目
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別 200436-00 材質 PP 内寸(mm) 423×119×88 フタ なし 底形状 格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 458×143×90 圧縮荷重(kN[kgf]) 7.52(766) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 414×110×78 コンテナ種類 ベタ目
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質 PP タイプ ボックス:TP規格 フタ なし コンテナ種類 ベタ目
1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。) 軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。 仕切板付きです。 大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質 プラスチック段ボール
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質 ポリプロピレン(PP) コンテナ種類 ベタ目
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別 SK3121.5 材質 PP サイズ 内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm。外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm 内寸(mm) 1305×300×134 フタ なし 底形状 TP格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1340×335×149 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1296×291×124 コンテナ種類 ベタ目
1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。 付属品 仕切板2枚 トラスコ品番 423-9890 材質 ポリプロピレン クリア 高さ(mm) 44 質量(g) 325 奥行(mm) 109 仕切板 2 仕切数(個) (最大)3 仕切り あり RoHS指令(10物質対応) 対応 コマ数 (最大)3 有効内寸法・奥行(mm) 100 有効内寸法・高さ(mm) 40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 513×109×44 内寸(幅×奥行×高さ)(mm) 500×100×40
1個
599 税込659
当日出荷

【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
グレー/ダークグリーン 材質(本体) ポリプロピレン 関連資料 アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
1個
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング フタ あり 関連資料 コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナ種類 べた目
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)長尺ボックス
TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用 材質 ポリプロピレン(PP) フタ なし 2018年トラスコ掲載ページ 8 0784 コンテナ種類 ベタ目
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長尺物対応のTPコンテナー
適合 持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品 材質 PP 形状 底面:格子リブ 有効内寸(mm) 1464×292×170 外寸(mm) 1508×335×195 内寸(mm) 1473×300×180 フタ なし 底形状 TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 45.6(4650) コンテナ種類 ベタ目
1個ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質 PP 有効内寸(mm) 960×290×170 外寸(mm) 1005×335×195 内寸(mm) 970×300×180 圧縮荷重(N[kgf]) 21600[2200]
1個ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)PTボックス
長尺物でも収納可能なコンテナです。
トラスコ品番 759-1209 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 2.5 フタ なし 適合カード差し NO.16、18 外寸法・幅(mm) 1000 外寸法・高さ(mm) 130 外寸法・奥行(mm) 369 コンテナ種類 ベタ目 有効内寸法・奥行(mm) 319 有効内寸法・高さ(mm) 111 有効内寸法・幅(mm) 950
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。 本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。 形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。 明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送 折畳型 外寸法・幅(mm) 295 外寸法・高さ(mm) 265
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。 フタの有無 なし 材質 PP(ポリプロピレン)
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)TPボックス TP392
種別 SK392 材質 PP 形状 TPタイプ 有効内寸(mm) 962×292×165 外寸(mm) 1005×335×195 内寸(mm) 970×300×175 フタ なし 底形状 TPタイプ 圧縮荷重(kN[kgf]) 29.1(2970) コンテナ種類 ベタ目
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯回収ボックスです。 電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。 折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして 質量(kg) 約2.8 粘着剤 スチレン系粘着剤 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1270×295×265 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

三甲(サンコー)TPボックス TP392 緑
種別 SK392 材質 PP 形状 TPタイプ 有効内寸(mm) 962×292×165 外寸(mm) 1005×335×195 内寸(mm) 970×300×175 フタ なし 底形状 TPタイプ 圧縮荷重(kN[kgf]) 29.1(2970) コンテナ種類 ベタ目
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)