- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 収納付き踏み台のおすすめ人気ランキング
収納付き踏み台のおすすめ人気ランキング
2025/07/27更新117件の「収納付き踏み台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「踏み台ストッカー」、「踏み台 箱」、「踏み台 収納 屋外」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れた踏み台型収納ボックス!
南京錠(別売)が取り付けられる!
ベランダ台、ベンチとしてもお使い頂けます!
ガーデニング用品の収納にピッタリ!
アジャスター付きで、ガタつき防止!
仕様
南京錠金具付き
外寸法・高さ(mm)
320
外寸法・奥行(mm)
365
有効内寸法・奥行(mm)
305
有効内寸法・高さ(mm)
245
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様
トレー用仕切板2枚付き
材質
(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)
2.71
材質(本体)
PP
質量(g)
約2710
タイプ
中皿あり
容量(L)
30
耐荷重(kg)
500
フタ
あり
収納量
最大収納質量:20kg
最大積載段数
3段
外寸法・幅(mm)
518
外寸法・高さ(mm)
345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)
360
フタの種類
バックル式
トレー寸法(mm)
約414×148×66
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
掃き出し窓や勝手口の段差解消に便利。収納庫として、園芸用品など収納可能。裏ふたにはスリッパを収納できるハンガー付き。アルミ製なので屋外でも丈夫で長持ち。前面と側板には透けるポリカーボネートを使用。
用途段差を解消できるステップとして。アルミ縁台、ベランダストッカー、収納庫、ガーデンチェア、ガーデンベンチとして。
取扱説明書
(1.01MB)
レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。
バケツとしての利用の他、500mlのペットボトルやスプレー缶の収納にも便利です。
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。
フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
エスコ品番
EA505-31
材質
本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂
質量(g)
1030
有効内寸(mm)
265×215×240
耐荷重(kg)
約100
外寸(mm)
340×315×275
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
自然に優しい『FSC認証杉』を100%使用した踏み台。踏み台としてはもちろん、昇降運動にも最適。
用途踏み台、ふみ台、ステップとして。
材質
杉
耐荷重(kg)
200
仕様
収納力抜群の大型工具箱!便利な両開き。フタも外せる、踏み台にもなる、腰掛ける事も可能。 質量…2.6kg。 耐荷重…613kg ハンドル引っ張り強度…122kg。 中皿付き 仕切一枚付き465×333×322
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
衣類をたくさんかけてもスイスイ動かせる頑丈ハンガーラック
服の着丈に合わせて高さを変えられる
パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク
サイドにはフックが付きで、その日に使った服や小物ををチョイ掛け可能
用途ハンガーラック、衣類収納に。パイプハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/高さ伸縮/ラック/コートハンガー/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し
材質
スチール(粉体塗装)
組立時間
約30-40分
寸法(幅W×高さH)(cm)
ハンガーバー内寸:84.5×95-150
勝手口への設置に最適なボックスタイプ。
仕様
小ステップあり
セット内容
ハウスステップ1台・蓋1枚・ペグセット(4本入)2袋
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
寸法(mm)
700×600×350(175)
色
ライトグレー
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
材質
ABS樹脂(下部ゴム付き)
耐荷重
80kg
付属品
ボルト・ナットセット1袋
材質
JC
色
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)
2.56
材質(本体)
高耐衝撃性コーポリマー
タイプ
中皿あり
容量(L)
約27
耐荷重(kg)
490
引張強度(N)
1078/取手
耐荷重(N)
4900
外寸法・幅(mm)
465
外寸法・高さ(mm)
322
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
333
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)
100
フタ
フタ付き
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
400
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)
100
材質
ポリプロピレン樹脂
段数
1
掃き出し窓や勝手口の不便な段差を解消!!
全身あずけて使うから、頑丈材質で安全・安心!!
用途遊び道具入れに
防災グッズ入れに
園芸用品入れに
工具入れに
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
色
黒
座る・くつろぐ・しまう、1台3役の活躍を見せる収納ベンチ。120幅のベンチタイプで従来品と比較し収納力アップ。ゆったり2人掛けできてソファ感覚の活躍。かさばる物もいっぱいしまえる。ベンチタイプで座部を半分ずつ開閉し、たっぷり収納可能。ウレタンがたっぷり入ったボリューム満点の座部。座面高さ40cmでソファシーンの目線にも合う、低め設計。
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。
耐荷重(kg)
160(目安)
座面厚(mm)
65
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質
バックル:ABS樹脂
色
サンドベージュ
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応