- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 収縮ハシゴのおすすめ人気ランキング
収縮ハシゴのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新196件の「収縮ハシゴ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮はしご」、「ハシゴ 2階」、「長梯子」などの商品も取り扱っております。
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
300
正面踏ざん有効幅(mm)
295~334
材質
アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)
39.7
取扱説明書
(1.7MB)
踏ざん数
13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
305
正面踏ざん有効幅(mm)
305
材質
アルミ
使用角度(°)
75
全幅(m)
0.51
はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金製(アルマイト加工)
エスコ品番
EA902BH-38
1個
¥102,300
税込¥112,530
翌日出荷
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
エスコ品番
EA902B-61
1個
¥188,100
税込¥206,910
当日出荷
収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。
最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。
幅は50cmから59cm。
色
シルバー
材質(支柱)
アルミ合金
材質
踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)
100/1人用
収納寸法・奥行(mm)
95
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
上はしご325・下はしご353
材質
本体アルミ(一部鉄、ゴム)
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
310
正面踏ざん有効幅(mm)
310
材質
アルミ合金製
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。
材質
アルミニウム合金、強化ナイロン、PVC
質量(kg)
(約)10.2
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(cm)
ステップ内々:(約)27.5
縮長(m)
(約)0.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)49×7.8
高さ(cm)
(約)375
収納時寸法(cm)
(約)49×7.8
ステップ数(段)
13
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。
梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。
ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
315
材質
アルミ合金製
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
支柱(mm)
359(外寸)
車のトランクにも収まるコンパクト・省スペース設計。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
300
踏ざん踏面幅(mm)
320
付属品
移動用ショルダーベルト、H型ストッパー
材質
アルミ
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
40
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
355
正面踏ざん有効幅(mm)
316.5
材質
アルミ
エスコ品番
EA902B-52
1個
¥146,300
税込¥160,930
翌日出荷
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
353
材質
アルミ
使用角度(°)
75
規格
製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)
430
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。
セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます
立てかけ角度がわかる側面シール付。
全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
329
材質
アルミ合金製
仕様
本体のみ
下端幅(mm)
427.8
コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。軽自動車にも積載可能です。
Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
325(上、中はしご)353(下はしご)
材質
アルミ
使用角度(°)
75
有効幅(mm)
325(上、中はしご)353(下はしご)
2018年トラスコ掲載ページ
7 1142
トラスコ品番
452-6562
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
上はしご322・下はしご353
材質
アルミニウム
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。
ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
335
正面踏ざん有効幅(mm)
上はしご331・下はしご351
材質
アルミ
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品
タイプ
ダブル滑車、フレームかみ合わせ方式
踏ざん踏面幅(mm)
42
JIS規格
JIS規格品
伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
310
正面踏ざん有効幅(mm)
310
材質
アルミ合金製
使用角度(°)
75
コンパクトな収納状態からタケノコのようにぐんぐん伸ばして設置ができる画期的なはしごです。
はしごの長さは任意の長さに変えられ、最長まで伸ばしていない状態でもご使用いただけます。
はしごを縮める際ゆっくり縮み、指挟みを防ぐため安全・安心なソフトスライド機能付き。
脚部は自在脚となっており、前後に角度を変えられることで地面にピッタリ設置できます。
軽自動車や車のトランクに簡単に収まり、持ち運びも便利です。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備・ビルメンテナンス、電気・電柱工事、内装工事などに。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金/アルマイト
踏ざん踏面幅(mm)
39.2
必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質
アルミニウム/強化ナイロン/ゴム
寸法(mm)
【ステップ】300
最大使用荷重(kg)
100