- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 取っ手 落とし込みのおすすめ人気ランキング
取っ手 落とし込みのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新125件の「取っ手 落とし込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンホール取っ手」、「取手 蓋」、「グレーチング 取手」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
190
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上
ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品
ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)
30
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
公差(mm)
(A寸法)±1
ねじ山種類
メートル並目
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
246
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
質量(g)
130
取手
揚蓋取手
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
用途上げ蓋等の取手
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
揚蓋取手
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
タイプ
おねじタイプ
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)
41
種類
取手・引手
グリップ径(Φmm)
8
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形