取っ手、グリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
191件の「取っ手、グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手」、「樹脂取手」、「取っ手 プラ」などの商品も取り扱っております。
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等 材質 PET 質量(g) 17.5 難燃性 UL規格94HB 垂直許容荷重(N[kgf]) 45[4.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カバン、ケース、キャビネット 材質 ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品 M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚 質量(g) 86 仕上 黒色+ クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf]) 110[11.2] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷

MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGS-N
材質 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り) 使用温度(℃) max80 min-20
1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。 金属の芯により頑丈です。
用途船舶・車両・振動機器 材質 ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g) 450 寸法L1(mm) 292 寸法L2(mm) 200 寸法P(mm) 260
1個
2,362 税込2,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm) 41 種類 取手・引手 グリップ径(Φmm) 8 取付け方法 めねじ U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等 材質/処理 SCS13/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 235 仕上 クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf]) 850[86.8] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等 材質 ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR) 仕上 電解研磨+黒色
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で強靱です。
材質 ポリプロピレン ブラック 高さ(mm) 40 質量(g) 54 種類 ハンドル 長さL(mm) 245 グリップ径(Φmm) 24 取付け方法 丸穴 ピッチP(mm) 203 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
799 税込879
当日出荷

パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 ZDC/Cr 質量(g) 98 許容荷重(N[kgf]) 587(60)/垂直 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ジョー・プリンス竹下バネ入トランク取手(グリップ付)
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR) 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリップ付きです。
用途各種ボックス、コンテナ 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 電解研磨 許容荷重(N[kgf]) 700{71.4}
1個
1,279 税込1,407
当日出荷

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 グリップ付きです。
用途各種ボックス、コンテナ 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 電解研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 付属品 十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) 種類 ハンドル 取付け方法 丸穴 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)