- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 取り付け 棚のおすすめ人気ランキング
取り付け 棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新6,203件の「取り付け 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚板 フック」、「引っ掛け 棚」、「長押ラック」などの商品も取り扱っております。
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質
棚板・アーム/PP樹脂、フック/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)
300
色
白
高さ(mm)
95
奥行(mm)
210
耐荷重(kg)
3
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
ハンキングレール用オプション部品。小物などを置くことができます
材質(本体)
アルミ
静止荷重(kg)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×10×70
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質
鋼
幅(mm)
27
厚さ(mm)
17
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質
鉄/黒亜鉛メッキ
色
黒
タイプ
左右ペア
使用荷重(kg)
5
サイズ(mm)
80
アズワン品番
65-2341-59
棚受け金具
L型棚受け
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品
本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質
棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)
2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所
壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)]。[取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます
材質
本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×140×96
壁に取り付け、小物収納やディスプレイスペースなどに使える棚です。小物を置いたり、フックで吊り下げたり、いろいろ使えます。石こうボードにも簡単取付で壁を便利に使えます。左右に動くフック付で便利に使える飾り棚
材質
本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール
静止荷重(kg)
5(ピン)/10(ネジ)
いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。シェルフは観葉植物、アクセサリーなどを棚置きできる専用パーツです。
奥行(mm)
103
高さ(mm)
55
幅(mm)
27
材質
スチール
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質
鉄
適合寸法(mm)
89
仕様
1×4材1枚用
取付け方法
【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具
棚受アクセサリー
暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール、補助板:ポロプロピレン
高さ(mm)
60
縦(mm)
35
横(mm)
55
適合厚さ(mm)
4
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
耐荷重(kg)
1(幅100mmあたり)
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!
材質
綿材/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
白
高さ(mm)
22
耐荷重(kg)
2
重量用棚受です。
幅(mm)
13.4
材質
鋼
棚受け金具
棚柱用
「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質
鉄
適合寸法(mm)
178
仕様
1×4材2枚用
取付け方法
【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具
棚受アクセサリー
LE-H222に取付けられる専用トレイ。
枕元で見失いがちなメガネと携帯電話を収納できます。
トレイ内の段差で、メガネと携帯をきれいに収納。
材質
(トレイ本体)ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×63×51
電球の種類
LED
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質
(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
100
奥行(mm)
250
トイレットペーパーホルダーに差し込むだけの簡単取り付け!ホルダーの上が収納スペースに。掃除用具の収納やスマートフォンの一時置きなどに使えます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約355
耐荷重(kg)
約1
対応
トイレットペーパーホルダー本体のネジ留め穴の間隔約10.5cm以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約17×12.5×16.5
内寸(cm)
トレー内寸:約W16.5×D12
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷