取り付け枠のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
758件の「取り付け枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枠取り付け」、「フンキャッチャー」、「危険物標識」などの商品も取り扱っております。
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。数字札は、両面印刷で1から12までの6枚1組タイプと、0から9までの5枚1組タイプがあります。無地板もありますので、用途に合わせてお選びください。
材質 スチール 仕様 裏面テープ付
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)電極保持器 BF-□(R)
電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。 電極部の保守点検が容易です。 ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。 ビルの給、排水などの浄水用です。
用途浄水などの一般用途に 材質 絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS 使用温度範囲(℃) 電極部:-10~+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)。端子部:-10~+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと) 使用圧力 大気圧 絶縁抵抗(MΩ) 100 使用周囲温度(℃) 電極部:-10~150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10~70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋内 適合 WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 耐熱性 80℃(1時間) 強度(Nm) ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃) -10~+40 耐荷重(N) 100(1分間)
1個ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷

UVカット率約80%、遮光率約80% ※第三者機関による試験結果 飛ばし編みを施した風通しのよいシェードです。風によるバタつきを軽減できるので布へのダメージが通常品より抑制されます。取付ひも3m×2本が付属しています。窓際やベランダ、バルコニーの紫外線対策や熱中症対策にはもちろん、外からの視線を遮る目隠しとしてもお使いいただけます。200×200cmと200×300cmサイズには下部に支柱が入るように袋状に縫製されています。布地をピンと張りたいときには、市販のポールなど(直径20mmまで)を入れて下さい。
用途日除けとして窓枠やサッシ枠など、シェード専用金具で幅広く取り付けが出来ます。 付属品 取付けひも3m×2本(ホワイト) 材質 シェード:ポリエチレン 取付けひも:ポリエステル
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい。2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質 本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス 取付 (シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg) 2/組 取扱説明書 (0.33MB)
1セット(2個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


愛犬のフンを直接キャッチできるので街を汚さず、後始末も簡単です。 袋は市販のビニール袋の他、スーパーのレジ袋も装着可能です。 袋の取り付けはクリップで挟むだけなので簡単に装着できます。 柄は伸縮式なのでコンパクトになり持ち運びに便利です。 袋取り付け枠には、袋がすべり落ちにくい様にすべり止めゴムがついています。 柄はアルミパイプを使用し軽量です。また、グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしすべりません。
全長(mm) (最短時)約435~(最長時)595 材質(本体) ナイロン樹脂 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ハードな作業にも対応、爪をサポートするD字型の枠付き熊手。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途土起こしなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/枠付き熊手/D字/作業/対応/爪 材質(本体) 高品質スチール製、Duroplastコーティング 質量(g) 715 保証期間 最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36.8×24×8 爪数 14本
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

替網をバックル式に枠が締め付けますので枠と網に隙間ができません。取手が斜めに取付けてありますので女性やお年寄りにも楽に使えます。
直径(Φmm) 約320 深さ(mm) 約110 網サイズ(mm) 1/3/6/9
1個
17,880 税込19,668
3日以内出荷


アルミ枠無しタイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質 アクリル 仕様 テープ付き、アルミ枠無し
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。スピコン4心(オス)。カナレ電気製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック電工製)を取り付けました。
仕様 ●シリーズ名:KP=金属枠 フルカラーモダンプレート用金属枠付き●色:アイボリー●使用コネクタ:NL4MP(1個) アズワン品番 67-0472-48
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

トーグ安全工業コーンマンガフリー
標示板を差し込むことができるコーン専用取付け枠です。
材質 本体スチール製差込式、白色メラミン焼付SS取付リング 寸法(横×縦)(mm) 305×605
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 露出化粧枠
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付け方法 標識枠上部のスリットから標識を差込みます。回転灯取付金具で固定します。 材質 標識枠/鉄(ユニクロメッキ)、標識/アルミ複合板 仕様 両面表示 付属品 回転灯取付金具 寸法(縦×横×厚さ)(mm) (標識枠)458×620×32、(標識)450×600×3
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質 ステンレスSUS304 #400 研磨品 仕様 差し込み式プレート用ケース 形状 L曲加工有 厚さ 1 適合品番 88KK30A
1個
6,598 税込7,258
当日出荷