- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- 取り皿のおすすめ人気ランキング
取り皿のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,456件の「取り皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皿取り」、「アイスクリーム保冷」、「小皿」などの商品も取り扱っております。
京千段シリーズ
食器の種類
和食器
色
白
直径×高さ(mm)
163×22
TKG品番
9-2366-1101
TKG品番(2017)
6-2157-1201
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
適度な深みで盛りやすい取り皿。
色
ホワイトC
高さ(mm)
22
径(Φmm)
209
アズワン品番
64-7769-73
1個
¥1,698
税込¥1,868
13日以内出荷
設置場所
屋内
接点容量
AC/DC 30V 0.2A 1.5W
使用周囲温度(℃)
-10~+45
質量(g)
スイッチ:7、マグネット:6
付属品
スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを!
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
安心して水やりができる、ほどよい深さがあります。
用途受皿。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
150
BBQやパーティーで便利なプレート。取り皿としても使える。
材質
竹(ウレタン塗装)
形状
角皿
サイズ
20cm
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
200×160×8
1枚
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ミニカップのアイスクリームカップをそのまま入れて保冷効果で温度をキープ♪
結露を防ぐ真空構造。 さらに保冷効果で溶けにくい。
アイスを直接入れて取り皿としても使えます!
底面は滑りにくい底板付きで安心。
材質
本体:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー樹脂
容量(mL)
120
質量(g)
75
保冷効力(℃)
9.5以下(1時間)
バイキングの取り皿として活躍します。小鉢やココットを組み合わせてのご利用もおすすめです。
用途外食、病院、福祉
材質
メラミン
形状
角皿
寸法(mm)
270×192×19
色
黒内溜
付属品
スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚
質量(g)
スイッチ:10、マグネット:8
使用周囲温度(℃)
-10~+50
設置場所
屋内
接点容量
AC/DC 30V 0.2A 1.5W
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(H):17mm●重量:42g●材質:ABS樹脂
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。
(同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合)
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品
取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)
材質/仕上
本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト
質量(g)
約250
消費電力(W)
(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)
電源
(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA
対応OS
Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165
接続
(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース
10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1
使用電力(W)
DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)
使用環境
温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
対応ブラウザ
Internet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
丈夫で優れた耐水・耐油性の紙製容器です。シンプルで使いやすいので、業務用や、パーティー・BBQ・ピクニックの取り皿にも最適です。
商品タイプ
本体
材質
フレッシュパルプ100%
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能
耐熱/耐油/耐久性
色
グレー
全長(cm)
35.6
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
200
材質
【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)
約5.2
規格
【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)
対応
上段には直径150~180mmのお皿、下段には直径180~240mmのお皿がのせられます。
2枚のリングは取り外せます。アーチ型の部分は取り外しできません。
材質
スチールクロムメッキ・ビニール
寸法(mm)
260×225×H270
1個(1個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
環境にやさしい紙製の秤量皿。濃い色のサンプル用にホワイトのSサイズとMサイズがあります。クリーンなサンプル計量のソリューションを提供。ポリスチレン製の計量ボートのように内容物を管理できます。通常の秤量紙よりも取り扱いが容易。制限温度が210℃のヒートアプリケーションに対応。FSC(森林管理協議会)認定の紙を使用し、廃棄時には生物分解されて自然還元。秤量紙を皿形に成型し、扱いやすく。FDA(米食品医薬品局)21 CFR 173.170(水性および脂肪性食品と接触する紙)および21 CRF 176.180(乾燥食品と接触する紙)適合
仕様
●サイズ:幅115cm×丈220cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番
65-3920-87
1台
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
すのこで傘立てを作るパーツです。自由にペイントしたり、デコレーションしたりして玄関の雰囲気をリニューアルしてみましょう。
セット内容
取扱説明書、接合パーツ 36×50×4mm 6個 取付ビス(3×12mm/鉄/皿タッピング)26本(2本予備)
適合寸法(mm)
(すのこ)桟(さん)の高さが18以上のもの
下皿に氷を敷き、中皿に盛り付けたフルーツやアペタイザーを冷却します。
ソースなどのサービスに便利な中央のディップカップ(Φ85×H63)は取り外しが可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×295×115
TKG品番
9-1640-0601
TKG品番(2017)
6-1483-0601
1個
¥12,880
税込¥14,168
3日以内出荷
環境に配慮した竹紙を使用しています。無漂白竹パルプのナチュラルな風合いです。
用途15cmの六角形のボウルで取り皿に便利なサイズです。
材質
竹パルプ(内面=PEラミネート加工)
幅(mm)
150
高さ(mm)
30
奥行(mm)
150
商品タイプ
本体
1パック(12枚)
¥219
税込¥241
10日以内出荷
最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)
3000
材質(本体)
ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148
電源(V)
DC3V 単3形乾電池×2本
最小表示(g)
0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1
最小目盛(g)
1
TKG品番
9-0600-0701
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース
色
シルバー
測定範囲
0 ~ 3000g
質量(g)
約573(ステンレス皿、電池含む)
ひょう量(kg)
1
精度
±0.2g~±3g
計量皿寸法(mm)
約幅148×奥行148
保証期間
1年
最大計量(kg)
3
オートパワーオフ
約6分
ひょう量単位
g
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷