- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンルーム用清掃用品
- 取るミング ホースのおすすめ人気ランキング
取るミング ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「取るミング ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取るミング」、「ジャバラホース」、「ターボブラシ」などの商品も取り扱っております。
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。
自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。
ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
吸引の強弱や時間を調整できます。
集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品
壁掛用金具
容量(L)
集塵袋:約1.6/個
ホース長さ(m)
1.3
仕様
集塵袋取替警告機能付
トラスコ品番
496-3059
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
適合流体
空気(送風)、水・温水
材質
塩ビ
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
ダクト(送風)
粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。
用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。
材質
本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)
高さ(mm)
455
奥行(mm)
180
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
電源
AC100V 50/60Hz
ホース長さ(m)
1.8
集塵容量(L)
約1.6/個
機能
集塵袋取替警告機能付き
付属品
壁掛用金具
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。
長さ(m)
5
材質
ポリプロピレン
色
灰
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
空気(送風)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱/耐薬/送風
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
1本
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
色
灰
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用
色
ホワイト
定尺(m)
5
アズワン品番
2-5847-03
仕様
取替用集塵袋(5枚入)
トラスコ品番
460-0461
1袋(5枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
消費電力(kW)
1.06/1.14
ホース長さ(m)
1.8(フレキシブル)
容量(L)
約1.6/個(集塵袋)
付属品
壁掛用金具、取替用集塵袋×5枚、クリーナー
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
仕様
消費電力(W):20
付属品
フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド
材質
本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
本体質量(g)
約300
型番
SHZ-020
本体サイズ(mm)
243×86×103
アズワン品番
2-4213-21
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂
電源(V)
AC100
設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。
トラスコ品番
458-6786
材質
スチール(焼付塗装)、アルミフレーム
質量(kg)
200
高さ(mm)
2058
奥行(mm)
1000
間口(mm)
1060
電源(V)
AC100
消費電力(W)
500
風量(m3/min)
7
吹出風速
18m/sec
1台
¥639,800
税込¥703,780
40日以内出荷