- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 取付リングのおすすめ人気ランキング
取付リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,927件の「取付リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リング留め」、「キーリング」、「フック 金具」などの商品も取り扱っております。
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
18.2×1.8×2.8
直径(Φmm)
12.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り
材質
ステンレス(SUS304)
適合
M6ブッシング用
寸法(mm)
Φ12×0.8
穴径(Φmm)
6
表面処理
クロメートメッキ
1個
¥22
税込¥24
当日出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
材質
錫合金(クロム色)メッキ
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
15.2×M12P1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
操作部の回り止め強度を上げる場合に使用します。
材質
シリコン
1個
¥85
税込¥94
翌々日出荷
寸法(mm)
17×4.4×M12P1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥108
税込¥119
当日出荷
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ仕上
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合
M6ブッシング用
材質
アルミニウム
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ
M12×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP40
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状
標準トグル
接点材質
AgZnO系合金
操作部形状
トグルタイプ
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
1袋入数(個)
10
使用荷重(kN)
0.04
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別
リンク
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
エスコ品番
EA638DN-4
材質
ステンレス(SUS316)
形状
(線)三角
種類
リンク
内径(Φmm)
22
線径(Φmm)
2.3
使用荷重(kg)
4
表面処理
研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)
鉄線(ニッケルメッキ)
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質
スチール
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
リンク
使用荷重(kg)
4
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
仕上
電解研磨
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質
バネ用硬鋼線
種類
リンク
表面処理
ニッケルメッキ