取付枠アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
7件の「取付枠アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふさぎ板」、「換気扇アダプター」、「ファンアタッチメント」などの商品も取り扱っております。
レンジフード用部材 取付枠アダプター Panasonic(パナソニック)ランキング1位
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板仕様ガラリ付(雨水浸入対策)付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
3,998税込4,398
当日出荷

パイプ用ファン用ガラリアタッチメント 東芝キヤリアランキング2位
付属品取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本材質(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン表面処理(アタッチメント)メラミン塗装色調(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント Panasonic(パナソニック)ランキング3位
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レンジフード部材 換気扇穴ふさぎ板 ノーリツランキング4位
換気扇穴ふさぎ板 PF-450 プロペラファンの換気扇からシロッコファンのレンジフードに取り換える時、換気扇の取付穴をふさぎ、Φ150の排気ダクトに変更する部材。
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料(0.18MB)メーカー商品コード0505F01
1個
5,298税込5,828
当日出荷

ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用) 三菱電機ランキング5位
1台
2,198税込2,418
当日出荷

1個
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プロペラ換気扇取り替えセット FP0766 換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。
セット内容換気扇穴ふさぎ板×1、排気ダクト×1、防鳥網×1、木枠被覆用不燃材:160×299mm×2、木枠被覆用不燃材:160×279mm×2対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料(0.03MB)メーカー商品コード0571C01
1個
14,980税込16,478
当日出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
1,498税込1,648
当日出荷

1台
14,980税込16,478
3日以内出荷

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298税込4,728
当日出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質樹脂製ベージュ
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
5,598税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用くださいレンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてくださいシャッター組込
ダクト径(Φmm)150
1台
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398税込4,838
当日出荷

付属品タッピンねじ(Φ4×6L) 4本材質(ダクト接続口)亜鉛鋼板色調(ダクト接続口)マンセルN5(近似)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
1個
799税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)