- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 取付棒のおすすめ人気ランキング
取付棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新858件の「取付棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動アーム」、「南京錠用ロック棒」、「ケーブルバインドアーム」などの商品も取り扱っております。
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
三福対を取り付けるために加工した部材です。
完成後の床の間に簡単に取り付けができます。
材質
スプルース(米唐檜)
1本
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。
握りやすいゴムグリップ付。
ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。
壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質
(本体)アルミ、(グリップ)ゴム
寸法(mm)
530×2060×30
質量(g)
1100
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)
3.7
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
スチール
流体
空気
ノズル外径(Φmm)
約5.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットの収納などに
材質
パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
パイプ径(Φmm)
22
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等
使用温度(℃)
-20~80
シリンダー径(Φmm)
22
ロッド径(Φmm)
10
引張強度(kN[kgf])
4.91[500]以上
耐久性
3万回以上
使用上の注意
※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。
材質/処理
(本体)BSP/塗装(黒色)。(ロッド)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)
3.0
ノズル接続径
G1/8
材質/仕上
アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
シャフトは必要サイズにカットしてご使用ください。
用途端子取付金具として
材質
鉄
質量(g)
289
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
9日以内出荷
剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質
鉄製
幅(mm)
49、受け口:29
高さ(mm)
71
穴ピッチ(mm)
20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品
ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り
適合
100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
1セット(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ
材質
A6063S-T5
質量(g)
50
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突掃除時にブラシをネジで取り付けて延長して長さを調整できます。
長さ(cm)
123(1本)、2本接続時/245、3本接続時/367
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質
軟鋼線材(SWRM)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品
受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容
丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質
天然木(ゴム集成材)
色
ナチュラル
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
80
エコマーク認定番号
06115005
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
材質
真鍮
パイプ径(Φmm)
9
開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
付属品
六角棒スパナ(呼び4)
材質
亜鉛合金
仕上
ニッケルめっき
ステー種類
トルクステー
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。
ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質
天然木(ゴム集成材)
握り径(Φmm)
35
寸法L(mm)
600