取付穴プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
218件の「取付穴プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴プラグ」、「穴埋めキャップ」、「制御盤穴キャップ」などの商品も取り扱っております。
1パック(5個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)取付穴プラグ
適合機種 自動糊付機(SALIDAを除く)、β-EZ
1個
269 税込296
当日出荷


1セット(10個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 0.22 種類 グロメット 外径D(Φmm) 13 取付穴径(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)OBSシリーズ
材質 ゴム製(ニトリル系) グレー 品名 取付穴プラグ 種類 関連商品 保護構造 IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
1箱(5個)
499 税込549
当日出荷

用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。 付属品 パッキン、ナット付(IP65) 材質(本体) ダイカスト 色(本体) シルバー 仕上(本体) クロムメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質 ナイロン 取付板厚(mm) 0.8~3.2
1セット(100個)
特価
1,488 税込1,637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質 ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g) 1.96 寸法H(mm) 11.5 適合板厚(mm) 0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm) 25.8 寸法D2(Φmm) 22 寸法D3(Φmm) 22.2
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様 難燃材(UL94V-2適合)使用 材質 ポリアミド(PA) ブラック 種類 グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パネル突出量は5mmです。 防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。 パネルカット寸法(mm) Φ22.3 材質(本体) 樹脂 電源 3相 200V
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類 グロメット 硬度 50°±5°
1セット(100個)ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンねじ込みホールプラグ
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質 66ナイロン(UL94V-2) 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP68/別売りワッシャー使用時
1パック(10個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)