- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 取手フックのおすすめ人気ランキング
取手フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新245件の「取手フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手」、「クーラーボックス 取っ手」、「棚 ラック」などの商品も取り扱っております。
簡単に取り付けできて便利!
いろんな家具のつまみや取手取り付け可能。
用途クローゼットに
引き出しに
シューズボックスに
安全荷重(kg)
2
材質
鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
適合ビス
6mm以下
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)
亜鉛合金/マットクロームめっき
材質(フック)
焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ!
手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに!
安全荷重(kg)
2
材質
鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
適合扉厚(mm)
10~45
材質(ハンドル)
亜鉛合金/マットクロームめっき
寸法L(mm)
55
寸法L1(mm)
43
寸法P(mm)
39.6
材質(フック)
焼結鋼
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)
1.5
寸法B(mm)
15
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。
材質
ABS
長さ(mm)
176
幅(mm)
38
色
グレー
奥行(mm)
64
耐荷重(kg)
3
調整範囲(mm)
38~64
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ひっかけるだけでOK棚板を保護するクッションシート付き
用途差し込むだけでカンタンに棚下に取り付くフック
耐荷重(kg)
2
材質
本体:鉄、シート:ウレタン
付属品
本体1個、保護シート2枚
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)
17
種類
標準
奥行(mm)
46.5
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
92.12
吊下荷重N(kgf)
92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)
5
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
179
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥984
税込¥1,082
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質
軟鋼線材(SWRM)
付属品
ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
質量(g)
121
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~4
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
シンプルなアーム式取手です。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質
SPCC、SWRM
質量(g)
153.5
部品名称
ベース、ハンドル
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
用途建築設備など
材質
亜鉛ダイキャスト(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質/処理
(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni
質量(g)
163
許容荷重(N[kgf])
98.1(10)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理
(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)。(スプリング)SUS304/-。(シャフト)SUS/-。(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])
491[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
246
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX