- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- 取替ゴムのおすすめ人気ランキング
取替ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新244件の「取替ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り替えゴム」、「パンツのゴム」、「扉 ゴム 戸当たり」などの商品も取り扱っております。
適合本体
No.1500、No.1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です
材質
ニトリルゴム(NBR)
セット内容
説明書付き
除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。
ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。
狭い場所でも簡単に取り付けることができます。
素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。
電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。
用途グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。
付属品
マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個
仕様
伸縮率1.6倍(±0.2倍)
材質
ポリエステル、アクリル、合成ゴム
厚さ(mm)
3±0.2
杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。
用途杖先のゴムの交換に。
色
黒
材質
ゴム
水切りワイパー90の取り替え用ゴム。
用途ホコリ取り
幅(cm)
(水切り)約83
材質
合成ゴム
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
長く握っていても、指が痛くなりにくいグリップです。
末永くお使いいただけるよう、取り替え用のゴムを付属しています。
全長(mm)
705~905
材質
(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)
320
パイプ径(Φmm)
22/19
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質
(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質
ニトリルゴム、黄銅
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。
トラスコ品番
855-0107
材質
ゴム
質量(g)
6
2018年トラスコ掲載ページ
4 1733
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ハウステック製戸建用システムバス フェリテプラス・フェリテシリーズの浴槽のゴム排水栓の取替部材です。他シリーズのシステムバスには取付ができません。
シリーズ
適合:フェリテプラス/フェリテシリーズ
寸法(Φmm)
41.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
呼び径(A)
32~80
適合管外径(Φmm)
42.7~89.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
スッキリ水切り。水切りワイパーの取り替え用(ゴムのみ)。スペア商品です
材質
水切りゴム:合成ゴム
幅(mm)
約480
寸法(mm)
480×50×10
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
16mm径の杖に適合。 底径43mmの大きな杖先ゴムで抜群の安定感。 お使いのステッキが安定感のあるステッキに変身します ※ドイツ製OSシリーズ標準装備品
色
黒
サイズ
16Φ
1個
¥659
税込¥725
6日以内出荷
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
握りやすい首細のグリップで長時間のお散歩も安心。 グリップ下部分が細く、握りやすい形状です。疲れにくく楽に握れます。 傷がつきにくい! 従来の杖と比べ、傷がつきにくい表面加工を施しています。美しい状態をより保つことができます。 取替えゴム:E001
全長(mm)
655~855
材質
(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)
260
ピッチ(mm)
200
パイプ径(Φmm)
19/16