- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 取替戸車のおすすめ人気ランキング
取替戸車のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新127件の「取替戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はめ込み戸車」、「万能戸車」、「アルミサッシ取替戸車」などの商品も取り扱っております。
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠
0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒
5mm厚SUS304
内枠
1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合
平行型(下框)
材質
SUS304
形状
Φ35丸
車軸
DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
60×44×14
内幅(mm)
14~18
車輪径(Φmm)
35
タイプ
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)
対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)
28
適合
平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
55×35×12
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ
平型
用途窓・玄関・引戸etc.
外枠
0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒
5mm厚SUS304
内枠
1.0mm厚SUS304
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
28
適合
平行型(下框)
形状
Φ28丸
材質(本体)
ステンレス
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
有効寸法(mm)
35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
適合
平行型(下框)
車軸
DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
15
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)
13
適合
平行型(下框)
形状
Φ13丸
タイプ
丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
5
有効寸法(mm)
17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
40×17×7
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸
車輪径(Φmm)
35
適合
平行型(下框)
形状
Φ35丸
タイプ
丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
81×44×15
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
28
適合
階段型、平行型(下框)
材質
ステンレス
形状
Φ28丸
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
25
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠
0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒
5mm厚SUS304
内枠
1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)
28
適合
階段型、平行型(下框)
材質
ポリアセタール
形状
Φ28丸
タイプ
丸型
車軸
DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
有効寸法(mm)
33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
103×33×11.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)
30
適合
切込穴型
形状
Φ30丸
タイプ
丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
35
有効寸法(mm)
36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
125×36×14
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質
本体/ステンレス、車/樹脂
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室
適合
平行型(下框)
形状
Φ25丸
車輪径(Φmm)
25
タイプ
丸型
車軸
DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
15
有効寸法(mm)
29以上(高さ)×10~14(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
47×29×10