- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 取替用ドアチェーンのおすすめ人気ランキング
取替用ドアチェーンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新90件の「取替用ドアチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアガード 玄関」、「玄関 ドア チェーン」、「玄関 チェーン ロック」などの商品も取り扱っております。
おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか?今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます(穴あけ不要)
ドライバーだけで交換できます(自由にネジ位置が決められる
既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます
用途賃貸マンションにも最適です! 、ドアチェーンの縦使用も可能
材質
本体:ステンレス製(ヘアーライン仕上げ)、色品(塗装もしくはメッキ仕上げ)、チェーン・チェーンホルダー:ステンレス製(色品は塗装もしくはメッキ仕上げ)、万能プレート・金具:鉄製(亜鉛メッキ仕上げ)
色
シルバー
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか。今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。
ドライバーだけで交換できます。既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート。
チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます
ドアチェーンの縦使用も可能。
用途取替用ドアチェーン
寸法(mm)
180×33
チェーン長(mm)
220
材質
チェーン・チェーンホルダー:鉄/亜鉛メッキ仕上、万能プレート金具:鉄/亜鉛メッキ仕上
材質(本体)
鉄/亜鉛メッキ仕上
ホルダー寸法(mm)
15×93
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
取替用 ドアチェーンです。
今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。(穴あけ不要)
ドライバーだけで交換できます。(自由にネジ位置が決められる
既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます。
賃貸マンションにも最適です! ドアチェーンの縦使用も可能。
材質
本体:ステンレス製、ヘアーライン仕上げ、色品は塗装もしくはメッキ仕上げ 、チェーン、チェーンホルダー:ステンレス製、色品は塗装もしくはメッキ仕上げ 、万能プレート、金具:鉄製、亜鉛メッキ仕上げ
色
黒
本体サイズ(mm)
180×33
チェーン長(mm)
220
ホルダー寸法(mm)
15×93
1セット
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
材質(本体)
SUS304
材質
ステンレス
仕上
ホーニング電解
ビスの呼び
M5×8トラス小ネジ+SUS:8本付
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
扉を少し開いた状態で訪問者に対応できるので、防犯に適しています。
用途玄関扉の補助締まりに。
材質
本体:鉄 仕上げ:クロメート
色
クロメート
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
アーム、受け座調整式
種別
外開き用
既存のネジ穴の位置にあわせて取り付けできる。
ドライバーだけで交換できます。
穴あけ不要。
外側から簡単に施錠・開錠可能なので、外出中も防犯可能。
おしゃれで高級感のあるデザインです。
賃貸マンションにも最適です。
用途玄関ドア用補助錠
寸法(mm)
180×33
チェーン長(mm)
220
材質
チェーン・チェーンホルダー:ステンレス/カラー品は塗装もしくはメッキ仕上、万能プレート・金具:鉄/亜鉛メッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
材質(本体)
亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上
ホルダー寸法(mm)
15×93
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
材質(本体)
ステンレス
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき
種類
その他
チェーン長(mm)
150
チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管
材質
ステンレス
線径(Φmm)
8.0
使用荷重(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品
取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質
本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
色
シルバー
サイズ(mm)
67×23.9×112
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質(本体)
鋼
仕上
クロメートメッキ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品
ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)
材質
亜鉛ダイカスト