- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電話機・ファックス
- 受付 電話のおすすめ人気ランキング
受付 電話のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「受付 電話」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「受付 電話機」、「電話機 内線」、「アナログ電話機」などの商品も取り扱っております。
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。
一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。
シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様
回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)
質量(g)
約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)
電源
電話回線より給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)
機能
受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
使用環境温度(℃)
0~40
各種認証
JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005
最大直流抵抗(Ω)
354
【新機能】ナンバーディスプレイ対応
直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。
サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所)
スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。
日時表示:液晶に時刻を表示します。
FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。
MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。
壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
仕様
回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。
材質
樹脂
色
シルバー
質量(g)
約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)
機能
MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質
ABS樹脂
形状
据置・壁取付両用型
色
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)
約410
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
音色
電子発信音(プルプル)
通話方式
電話型同時通話
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチ FRONT ボタン。受話器ボリューム: 音声調節可能 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)
仕様
ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用
材質
ABS樹脂
サイズ
約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)
電源
電話回線より給電
使用環境
温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)
各種認証
JATE: Jacob Jensen HT20
パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。
ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
仕様
(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性)
付属品
取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本
質量(g)
約353(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×215×71
電池寿命
約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)
電源タイプ
電池式
適合プラグ
外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)
通話方式
電話形同時通話式
1セット(2個)
¥3,419
税込¥3,761
当日出荷
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)。バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 。受話音量は 5 段階で調節可能 。リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 。ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能。ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能。メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 。補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。
用途増設用子機(ハンドセット)
仕様
ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102553、電気通信事業法:A20-0092005
材質
ABS樹脂
サイズ
約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)
バッテリー
Ni-MH
充電時間
4時間
通話可能時間(h)
(連続)8
使用周波数(GHz)
1.9
連続待受時間
7日
親機は子機を同時呼出。
セット内容
親機(AT-216)と子機(AT-306)
質量(g)
【親機】約410【子機】約280
消費電力(W)
【親機】最大2/待受0.5
電源
AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
アズワン品番
64-3204-19
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。受信ランプ機能・設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)。PBX でオフフック発信を設定することでエレベーターホール等で直通電話としての利用が可能
仕様
ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用
材質
ABS樹脂
サイズ
約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)
電源
電話回線より給電
使用環境
温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)
各種認証
JATE: Jacob Jensen HT20
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)。バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 。受話音量は 5 段階で調節可能 。リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 。ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能。ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能。メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 。補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。HS20Dを3台まで子機として増設可能。
仕様
ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102554、電気通信事業法:A20-0092005
材質
ABS樹脂
サイズ
約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)
バッテリー
Ni-MH
充電時間
4時間
通話可能時間(h)
(連続)8
使用周波数(GHz)
1.9
連続待受時間
7日
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
押しやすく大きなダイヤルボタン。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
色
ホワイト
セット内容
親機のみ
付属品
受話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)
500(回線コードを除く)
タイプ
有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×153×80
抵抗(Ω)
(直流)618
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コネクタ形状
USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
質量(g)
80
ケーブル長(m)
1.2
周波数特性
ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hz
マイクロフォン部
コンデンサータイプ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
アズワン品番
64-0899-50
指向性
マイクロフォン部:全(無)指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
最大入力(mW)
ヘッドフォン部:50
装着方式
ハンズフリー
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」
スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応
光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容
親機のみ
質量(g)
約527
音量
呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約95×190×196
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品
充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)
【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)
【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源
【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番
TSA-220)
連続使用時間(時間)
(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
約15
通信可能距離(m)
見通:約100
音色
チャイム音:3種類
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
親機は子機を同時呼出。
電池寿命インジケーター付。
セット内容
親機と子機(乾電池・配線別売)
電源
単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最低限の機能でローコストが嬉しい!家庭用にも仕事用にも長年ご愛用いただいています。
50万台以上出荷している定番の電話機NB-2000は、長年にわたり個人のお客様から企業様まで多くのお客様にご利用いただいています。
お仕事用として大手の宿泊施設様、通信会社様、運送会社様に導入されている電話機です。
停電の場合もNTT回線の電流で動作するため停電対策で購入されるお客さまもいらっしゃいます。
ひかり電話 J:COM IP電話対応に対応しています。
NB-2000は、シンプルな操作で使いやすく、誰にでも簡単に利用できます。また優れた耐久性を備えており、長期間ご使用いただけます!
仕様
IP対応、6極2芯
セット内容
親機のみ
色
ホワイト(アイボリー)
質量(g)
約540
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約60×142×205
RoHS指令(10物質対応)
対応
回線種別
パルス回線・トーン回線兼用
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)
見通し約100m
電池寿命
【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性
【子機】IPX4(防沫形)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角
【子機】(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度
【子機】2Lx
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために)
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容
親機のみ
付属品
電話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)
530(回線コードを除く)
タイプ
有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×155×65
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ハンドセット専用のスタンドです。
倒れにくくしっかり自立します。
裏面には滑り止めラバー付きです。
材質
ABS樹脂
質量(g)
68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×55×61
アズワン品番
64-0905-12
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷