受付票のおすすめ人気ランキング

2025/12/21更新
107件の「受付票」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「預かり証」、「受付伝票」、「発券機」などの商品も取り扱っております。
1箱(10巻)
9,898 税込10,888
翌々日出荷


手が汚れにくいノーカーボンタイプ。
サイズ A6タテ 複写枚数 3 表示項目 1.お預り証(控)、2.お引換証、3.お預り証 穴間隔(mm) 80 ミシン目切り離し後のサイズ(mm) 105×144
1冊(50組)
489 税込538
当日出荷

パソコンで手軽にお客様来店時の受付処理ができるパソコンソフトです。使用するお店にあわせて、受付項目や印刷等の設定を行い、設定後のパソコンを店内に設置します。来店したお客様がソフト画面内の受付ボタンをクリックすると発券番号記載の受付票が印刷されるので発券番号で順番を管理できます。また、順番が近づいたお客様にメールでお知らせする機能も備わっており、お店が混雑している時にお客様が店内で待つ必要がありません。受付票の印刷は、58mm又は80mm幅の用紙に対応、多くのレシートプリンターでご利用いただけます。
対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。またユーザーサポートも対象外です。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 10/8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1/8 では、デスクトップモードのみ対応です。 対応機種 IBM PC/AT互換機 メモリー 2GB以上 ディスク 1GB以上 使用CPU Intelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
特価
3,003 税込3,303
当日出荷

赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様 オートカッター 付属品 CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合 【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg) 1.15 消費電力(W) 115以下 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 213×125×142 インターフェース USB Ver.2.0 フルスピード 印字密度 300dpi 最大印字幅(mm) 59(62mm幅テープ使用時) 印字方式 ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃) 10~35 印字速度 最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm) 12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

アズワン番号札入れ
材質 番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル) 穴径 約Φ3mm
1個
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音声案内付き受付順番発券機専用のオプション商品です。付属品のみになります。
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品 お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm) ラベル:12.7~1000 質量(kg) 約1.15 消費電力(W) 約116 電源 AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OS Windows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅 23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×213×142 テープ種類 DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm) 58.93 解像度 300dpi 印刷速度 最大148mm/秒 印刷方式 感熱方式 インターフェイス USB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1パック(10巻)
8,999 税込9,899
13日以内出荷

天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm) 58 質量(g) 約470 文字 (5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm 電源 専用ACアダプタ 方式 ドットインパクト方式 印字速度(行/秒(s)) 約2.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×180×88 入力文字数 24文字/行
1個
46,800 税込51,480
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーカーボン紙を使用していますので、伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。表紙/古紙配合率70%、中紙(下用紙)/古紙配合率60%。
仕様 1枚目:注文書(控)、2枚目:注文書 サイズ B6タテ 複写枚数 2枚 寸法(縦×横)(mm) 188×128 行数 13行
1冊(50組)
319 税込351
当日出荷

シモジマお預り証
裏面にカーボンを塗布してありますので、そのままお使いいただけます。
材質 1P(MCP白35.3)、2P(MCPクリーム35.3)、3P(上質70) 寸法(mm) 150×105
1パック(50組×5冊)
2,198 税込2,418
当日出荷

チキュウグリーティングス受注伝票 B6 4枚綴り
絵柄入りの受注伝票です。
寸法(縦×横)(cm) 12.8×18.2
1パック(50組)
1,198 税込1,318
当日出荷

現在の状況が一目で分かる待ち人数表示です。色弱の方でも見やすい白色LEDの呼び出し表示です。呼び出し表示と同時に音声で案内します。時間帯、週毎、月毎のデータの集計が可能です。前開き仕様のためペーパーの交換が容易に行えます。
セット内容 発券機、表示器、番号指示器、ロール紙(無地)×1巻、クリーナーペン×1本 質量(kg) 発券機/約4.5、表示器/約0.8(ポール含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz) 表示 待ち人数:1インチ2桁白色LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約214×274×713 機能 音声呼出(音量調整付き)・データ管理(時間帯・当日・週間・月間データ) 寸法(mm×m) ロール紙:58×120 印字枚数 1巻2000枚(1枚出し) 印字文字 受付番号/3桁、カレンダ機能/年月日(閏年補正機能付き) アズワン品番 8-4702-51
1個
239,800 税込263,780
31日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発券機・レジ・レシートプリンタ・マイクロプリンタなどに適しています。
長さ(m) 40 厚さ(μm) 65 記録紙 幅58mm アズワン品番 8-2099-31
1巻
799 税込879
翌々日出荷

リニューアルした受付順番発券機。発券ボタンは2つまで接続可能。 煩雑になりがちなフロントまわりをシンプルにわかりやすく誘導する案内プレート。
規格 1枚発券
1式
96,120 税込105,732
7日以内出荷

押すだけで簡単に発券でき、置き場所に困らない省スペース型です。コンパクトな番号表示器(別売)で次の番号をお知らせします。音声スピーカー(別売)で番号札の受け取りを促す音声を流し、取り忘れを防止します。
仕様 受付発券機 セット内容 受付発券機:プリンター、発券ボックス、発券ボタン、電源ケーブル、感熱ロール紙×6巻 寸法(mm) プリンター:127×127×127、ロール紙:80×80 質量(g) プリンター:約840 電源 専用ACアダプタ(外部電源:24V±10%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×162×127 印字方式 ダイレクトラインサーマル方式 印字速度 最大250mm/秒 アズワン品番 7-6397-31
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷

3枚目は厚紙を使用しています。複写のセットごとにのりづけしてあります。
複写枚数 3 寸法(mm) 105×148(A6 タテ) アズワン品番 64-8845-08
1冊(80セット)
739 税込813
当日出荷

電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W) 待機時3、定格12 質量(kg) 2.9 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×224×163 使用環境 温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷