- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 受座のおすすめ人気ランキング
受座のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新797件の「受座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチールプレート マグネット吸着用」、「ストライク」、「受座フック」などの商品も取り扱っております。
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
用途マグネット受座種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理種類アジャスターベース型
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨
1個
¥149税込¥164
当日出荷
蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
材質ステンレス+樹脂
材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質鋼質量(g)6仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥93税込¥102
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
用途アジャスター用の受座です。ねじ径W1/4径(mm)(受座)17
1パック(2個)
¥229税込¥252
当日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤吸着力(N)12材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24642
1個
¥17税込¥19
当日出荷
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用吸着力(N[kgf])20[2]セット内容本体×1、受け×1材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499税込¥549
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型材質鋼
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)11.6~12表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)32寸法d2(mm)15寸法d3(mm)12寸法h(mm)2.5寸法d4(mm)23寸法d5(mm)3.5
1個
¥199税込¥219
当日出荷
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕様M8用材質鋼(SPCC)質量(g)16種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理アズワン品番64-6767-34
1個
¥149税込¥164
当日出荷




![アジャスター受座 NE BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21254004-160204-02.jpg)







![アジャスター受座 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21254162-160204-02.jpg)