カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ(97)
- 蝶番・ヒンジ(82)
- アルミフレーム(4)
- キャッチ(92)
- 扉部品(52)
- 足場周辺機器(14)
- 機構部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
機構部品 :「受座」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識

ステンレス鋼製 受座
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個当日出荷ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネット受座
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個当日出荷樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)7.3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
FA-601用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。用途FA-601用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
小型ハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷受座のねじで高さが調整できます。用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス鋼製受座フック
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷ファスナー用の受座フックです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
FA-662用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥2,551~税込¥2,806~1個当日出荷から5日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。用途FA-662・FA-602用受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
密閉用小型ハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)360120表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵400タキゲンコード60021
FA-772用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥2,471税込¥2,7181個当日出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)タキゲンコード60900
非常脱出用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構用途ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質台座/亜鉛合金(ZDC)、ノブ/ポリアミド66(PA66)、一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ台座/クロムめっき(MZCr)
ステンレス 小型ハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥5,894~税込¥6,483~1個当日出荷から5日以内出荷受座のねじで高さが調整できます。用途FA-727・FA-728・FA-729専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
FA-772用受座(抗菌タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,642~税込¥1,806~1個当日出荷から4日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合せを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1はFA-602S-5と取付け互換性があります。用途密閉用セフティハンドルFA-772用受座材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ抗菌焼付塗装(シルバー)
FA-603用受座(ローラータイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。用途FA-603用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
密閉用パットハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から7日以内出荷庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
ステンレス鋼製 受座フック 01-613SS
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ファスナー用の受座フックです。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 02-613SS
LAMP(スガツネ工業)¥459税込¥5051個当日出荷ファスナー用の受座フックです。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フリーザーハンドル用非常脱出装置付受座
TAKIGEN(タキゲン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構 非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。用途ウォークインの冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)650表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60014
ステンレス鋼製 受座フック 03-655SS
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 03-1123SS
LAMP(スガツネ工業)¥629税込¥6921個当日出荷ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)50-546SS、27-1123SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-655SS
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷ファスナー用の受座フックです。適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 007-655SS
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)50-546SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ PR4PK 木工用受座
LAMP(スガツネ工業)¥96税込¥1061個当日出荷本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。用途木用材質ポリアセタール材質(本体)ポリアセタール(POM)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-535SS
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ファスナー用の受座フックです。適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 03-613SS
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 03-633SS
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)50-546SS、27-633SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
受座
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥92税込¥1011個3日以内出荷プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。適合1300SK-D材質ABS樹脂
ステンレス鋼製受座フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ファスナー用の受座フックです。材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)36仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
引戸エアダンパー用受座
LAMP(スガツネ工業)¥69税込¥761個3日以内出荷後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DST 受座
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷コンプレッション機能付のロッドラッチ、ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要です。別売のOリングを使用するとIP65に適応します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。別売の穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。質量(g)100種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
密閉用セフティハンドル TO-360用受座
SUGICO(スギコ)¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合品番TO-360
(140045569)MC-159U-STDステンレス鋼製受座
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。付属品六角ナットM5ステンレス鋼(SUS304)仕様スタッドボルト:M5トラスコ品番225-5172材質本体:ステンレス鋼(SUS430)、セルスタッドボルト:ステンレス鋼(SUS303)長さ(mm)16.5幅(mm)35厚さ(mm)15全長(mm)16.5色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製受座フック
LAMP(スガツネ工業)¥929税込¥1,0221個4日以内出荷ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)30仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
オーブンハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60856
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品