口栓のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
951件の「口栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムボート接着剤」、「スパウト」、「ドラム缶クローズド」などの商品も取り扱っております。
打込キャップ ハイロジックランキング1位
1袋(8個)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゴムボート口栓 PHN口栓キャップ アキレスランキング2位
アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品付属品Oリング適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷


スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂ランキング4位
スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
1パック(20枚)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイプキャップ ハイロジックランキング5位
1袋(2個)ほか
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)材質ステンレス(SUS304)
1缶
38,980税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カクダイ衛生双口水栓
ドライバーハンドル側:固定コマ仕様 三角ハンドル側:節水固定コマ仕様 衛生コック付き G1/2接続パイプは回転吐水口
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅水栓タイプ衛生水栓
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
1セット(20個)
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11材質真鍮
1個
6,880税込7,568
当日出荷

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
1個
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



1個ほか
32,980税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様JIS規格品。ISO14001認証取得工場製。クローズタイプ材質冷延鋼板製(SPCC)
1本
17,980税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1缶
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)
1個
32税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
1個
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
499税込549
翌々日出荷