- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- 口金 123のおすすめ人気ランキング
口金 123のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新226件の「口金 123」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーツール バフ」、「ミニダブルアクションサンダー」、「船航海灯」などの商品も取り扱っております。
カンダ[厨房用品]Ateco口金花
Ateco口金特長他社製品と違い、口金に継ぎ目がないため清潔におつかいいただけます。
また、絞った時にクリームに継ぎ目のラインが入りません。
口金の端を加工することでより強度が増し、業務用のハードな使用環境にも対応できます。
材質18-8ステンレス
カンダ[厨房用品]Ateco口金ディープカット
Ateco口金特長他社製品と違い、口金に継ぎ目がないため清潔におつかいいただけます。
また、絞った時にクリームに継ぎ目のラインが入りません。
口金の端を加工することでより強度が増し、業務用のハードな使用環境にも対応できます。
材質18-8ステンレス
カンダ[厨房用品]Ateco口金丸
Ateco口金特長他社製品と違い、口金に継ぎ目がないため清潔におつかいいただけます。
また、絞った時にクリームに継ぎ目のラインが入りません。
口金の端を加工することでより強度が増し、業務用のハードな使用環境にも対応できます。
材質18-8ステンレス
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。変形に強いアルミニウム合金仕様。アルミニウム製なので軽くて使い易い。
用途食材の保冷・保存などに便利。
タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
カンダ[厨房用品]Ateco口金ダイヤモンド
Ateco口金特長他社製品と違い、口金に継ぎ目がないため清潔におつかいいただけます。
また、絞った時にクリームに継ぎ目のラインが入りません。
口金の端を加工することでより強度が増し、業務用のハードな使用環境にも対応できます。
材質18-8ステンレス
レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)172質量(kg)0.92高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
カンダ[厨房用品]Ateco口金ツイスター
Ateco口金特長他社製品と違い、口金に継ぎ目がないため清潔におつかいいただけます。
また、絞った時にクリームに継ぎ目のラインが入りません。
口金の端を加工することでより強度が増し、業務用のハードな使用環境にも対応できます。
材質18-8ステンレス
カンダ[厨房用品]Ateco口金ライン
Ateco口金特長他社製品と違い、口金に継ぎ目がないため清潔におつかいいただけます。
また、絞った時にクリームに継ぎ目のラインが入りません。
口金の端を加工することでより強度が増し、業務用のハードな使用環境にも対応できます。
材質18-8ステンレス
サンクラフト18-8口金 (星)
材質18-8ステンレススチール質量(kg)0.007直径×高さ(mm)25×36
冨士電球工業冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ
メタルハライドランプ(船上灯)!。ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。・イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。・安定器を選ばない。・安全を最優先させた設計と品質。・バルブに赤外線カットガラスを採用しています。※本製品は安定器が必要となります。ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
型式FN-3QN(MAX)出力(W)3,000(定格)電流(A)14電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3690000ランプ効率(Lm/W)123安定器必要
1式
¥39,980税込¥43,978
6日以内出荷






![Ateco口金花 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29129863-181015-02.jpg)




![Ateco口金ディープカット カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29131263-181015-02.jpg)

![Ateco口金丸 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29129556-181015-02.jpg)



![Ateco口金ダイヤモンド カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29131148-181015-02.jpg)


![Ateco口金ツイスター カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29131333-181015-02.jpg)
![Ateco口金ライン カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29130843-181015-02.jpg)