口金e11 led電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
139件の「口金e11 led電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led電球 5w」、「ダイクロビーム LED」、「電球 口金 サイズ」などの商品も取り扱っております。
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g) 10 定格電圧(V) 100 口金 E12 外径×全長(mm) 21×48 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 10 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小丸電球 電球の種類 LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm) 69 質量(g) 72 周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 外形(mm) 50 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm) 約62 質量(g) 40 口金 E11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 約50 平均演色評価数(Ra) 82 電球形状 ハロゲン 配光角度(°) 20 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm) 69 質量(g) 72 口金 E11 定格消費電力(W) 3.4 外径(mm) 50 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm) 約62 質量(g) 40 口金 E11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 約50 平均演色評価数(Ra) 82 電球形状 ハロゲン 配光角度(°) 40 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W) 4.6 質量(g) 44 タイプ 屋内用 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 40000 外径(Φ)×全長(mm) 50×66 ビーム角(度) 25 定格入力電流(mA) 85 電球の種類 LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm) 69 口金 E11 定格消費電力(W) 5.5 外径(mm) 50 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体質量(g) 15 全光束(Lm) 25 色温度(K) 3 寿命 40000時間 光源色 電球色相当 周波数(GHz) 50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm) 61 質量(g) 55 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 平均演色評価数(Ra) 80 配光角度(°) 25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm) 61 質量(g) 55 口金 E11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 ハロゲンランプ形 配光角度(°) 40 明るさ 電球60W形相当 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類 LED 口金 E12 電球形状 小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W) 0.2 全長(mm) 48 質量(g) 7 外径(Φmm) 20 定格寿命(時間) 40000 定格電流(mA) 10 使用場所 屋内
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金 E12 電球の種類 LED 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 0.2 光色 質量(g) 5 タイプ 屋内用 使用温度範囲(℃) 5~35 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 20×46 全光束(Lm) 1 寿命 30000時間 定格入力電流(mA) 5
1個ほか
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 66 質量(g) 58 周波数(Hz) 50/60 口金 E11 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 92 色温度(K) 2700 光源色 電球色 色(本体) 外径(mm) 50
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E12 本体質量(g) 10 全光束(Lm) 25 定格寿命(時間) 40000 周波数 50/60Hz 電球形状 ナツメ球 色温度 3.000K 光源色 電球色相当 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19×46×19 電球の種類 LED
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


口金 E12 定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60共用 外形(mm) 20 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED
口金 E11 定格電圧(V) 100 仕様 調光非対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm) 66 質量(g) 41 消費電力(W) 6.7 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 光源 LED 光源色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金 E11 定格消費電力(W) 4.6 長さ(mm) 69 質量(g) 73 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 対応 調光器具 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)