- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 召し合わせ錠のおすすめ人気ランキング
召し合わせ錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新145件の「召し合わせ錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーヨーサッシ 鍵」、「玄関引違戸錠」、「両開き 引き戸 鍵」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛ダイカスト
種別
内締錠
ロック
(ケース)S04
適合扉厚(mm)
28
YKKAP製引戸の約7割に対応
廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ
ピンシリンダーキー3本同梱
同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に
寸法(mm)
内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
防犯用補助錠金具
材質
本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ
備考
適応扉厚30mm
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
セット内容
召合せ錠セットX1、引手錠セットX1、はさみナットX2、取付ネジセットX1、セットピンX1,キーX3、取扱説明書X1
色
ブロンズ
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
材質
亜鉛ダイカスト
ロック
(ケース)S06
適合扉厚(mm)
28
材質
ADC
寸法(mm)
切欠(幅)/20~26。切欠(長)/110~150。框(扉厚)/22~35。框(見付け)/23以上。框(チリ)/4~12
タイプ
(錠)ディンプルシリンダー
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色
CB
適合扉厚(mm)
22~40
関連資料
切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。
扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。
ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。
L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー
その他
L-587専用ハンドルは別売りです。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板
質量(g)
204
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨
取付板厚(mm)
1.2~1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
セット内容
錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1
色
ブロンズ
材質
亜鉛ダイカスト
種別
シリンダー錠
ロック
(ケース)S01
適合扉厚(mm)
30~31
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質
外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)
27
縦(mm)
160
質量(g/セット)
830
取付可能厚(mm)
扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
材質
亜鉛ダイカスト
種別
内締錠
ロック
(ケース)S06
適合扉厚(mm)
28
セット内容
錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷