- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 可とう継手のおすすめ人気ランキング
可とう継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新211件の「可とう継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水鋼管可とう継手」、「伸縮可とう継手」、「伸縮継手」などの商品も取り扱っております。
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収
材質
SS400
種類
ゴム可とう伸縮継手
JIS規格
JIS10K
塗装
溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装
伸長(許容変位量)(mm)
40
圧縮(許容変位量)(mm)
60
形状
フランジ
種類
鋼管用継手
形状
ユニオン
使用流体
水
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
呼び
30A
寸法D(Φmm)
38
呼び径(A)
30
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
形状
フランジ
呼び
65A(2 1/2B)
呼び径(B)
2・1/2
呼び径(A)
65
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用
色
ホワイトアイボリー
口径(Φmm)
75
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質
フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状
フランジ
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水
種類
鋼管用継手
形状
ソケット
使用流体
水
材質
スチール
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収
材質
SS400
種類
ゴム可とう伸縮継手
JIS規格
JIS10K
塗装
溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装
伸長(許容変位量)(mm)
40
圧縮(許容変位量)(mm)
60
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収
材質
SS400
種類
ゴム可とう伸縮継手
JIS規格
JIS10K
塗装
溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装
伸長(許容変位量)(mm)
40
圧縮(許容変位量)(mm)
60
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~80
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400)
仕様
JIS 10K
使用温度範囲
-20~350℃
最高使用圧力
1MPa
接続
フランジ接続
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッキン)
LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ)
材質(フランジ)
LK:球状黒鉛鋳鉄
材質(ボルト)
六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
材質(ナット)
廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
種類
鋼管用継手
形状
キャップ
使用流体
水
材質
スチール
種類
鋼管用継手
形状
エルボ10°
使用流体
水
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
材質
スチール
ボルトは全て六角全ねじボルトになります。
形状
アダプタ
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水