- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 可動 式 棚 金具のおすすめ人気ランキング
可動 式 棚 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新126件の「可動 式 棚 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動棚 フック」、「棚 受け レール 金具」、「棚柱用ダボ」などの商品も取り扱っております。
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質
(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
タイプ
中間受け
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
7
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
ポリアセタール/ナチュラル
棚受け金具
その他棚受
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
腕金具0.75アップ
仕様
養生無
材質
SUS430
厚さ(mm)
0.8
タイプ
ゴム無
仕上
ヘアライン
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
質量(g)
3.6
耐荷重N(kgf)
196[20]
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質
SUS430
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
(4個)60
仕上
NO.4(地色)
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。
木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。
奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質
棚受:スチール ビス:ステンレス
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用棚受け。外れ止めのストッパーがついているので、しっかり固定できます。棚柱固定の際にたたく必要がないので、簡単に設置できます。
用途棚板の取り付けに使用してください。
棚受け金具
棚柱用
1袋(8個)
¥719
税込¥791
当日出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類
棚柱
耐荷重(N)
785|441|980
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容
ブラケット、固定ねじ
芯材
スチール