可動ステージのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
144件の「可動ステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステージ台」、「移動式ステージ」、「トラバーサ」などの商品も取り扱っております。
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様 K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品 クランプ 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 適合品番 K-21用 スライド寸法(mm) (前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛 1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)XYステージ300
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。
耐荷重(N) (最大)29.4 送り方式 ラックピニオン テーブル幅(mm) 300 ストローク(X距離)(mm) ±130 ストローク(Y距離)(mm) ±130
1個
199,800 税込219,780
22日以内出荷

高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
用途宴会場のステージ 材質 質量(kg) 110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm) キャスター ゴム車 キャスター径(Φmm) 100 材質(天板) 基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×1200×1285 材質(脚部) スチール、塗装:紛体塗装 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 1200×2400-200/400/600
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg) 3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類 回転ステージ 耐荷重(N) 39.2 送り方式 送りねじ 移動ガイド アリ溝 材質(本体) アルミ合金製 最小読取値(°) (目盛)1 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト 移動量(°) 180屈折・360回転・旋回自在
1台
75,980 税込83,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)XYステージ300AJ
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。粗微動タイプ。
テーブル幅(mm) 300 耐荷重(N) (最大)29.4 送り方式 ラックピニオン
1個
249,800 税込274,780
22日以内出荷

SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3
ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
関連資料 寸法図
1個
149,800 税込164,780
22日以内出荷

XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類 xyステージ 送り方式 送りねじP=0.5mm 移動ガイド アリ溝 材質(ベース) アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理 (テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度0.03 移動量 (ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。 材質 ナラ単板市松貼りt24合板 段数 1 キャスター 100Φ自在タイヤ 設置寸法・奥行(mm) 約1200 設置寸法・幅(mm) 約2400 安全荷重(kg) 500(kg/m2) 材質(フレーム) アルミ 材質(脚部) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 天板寸法・幅(mm) 2400 天板寸法・奥行(mm) 1200
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー なし 型式 SE23 関連資料 カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm) 5 スライドブロック A(ロングブロック1個付) モータ取付部形状 A0
1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向 傾斜2方向、回転1方向 質量(kg) 0.8 種類 傾斜回転ステージ 耐荷重(N) 29.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動量(°) 傾斜±3・回転±3 テーブル幅(mm) 90 テーブル長さ(mm) 90 移動量 (ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

ナイキ教壇
トラスコ品番 868-6258 質量(kg) 50 本体 ナラフローリング、クリアラッカー塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1800×900×150 アジャスター
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類 xステージ 送り方式 ボールネジ リード(mm) 1 移動ガイド 精密クロスローラガイド 材質 アルミ合金 白色仕上げ 繰返し精度(μm) ≦±0.3(位置決め) バックラッシュ ≦0.2μm コネクタ形状 丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N) 29.4 質量(kg) 0.22 種類 回転ステージ 移動量(°) ±20 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 125 テーブル幅(mm) 125 耐荷重(N) 255 送り方式 MHN1-25T(標準マイクロメータ) 移動ガイド V溝とクロスローラ 質量(kg) 4.3 感度 0.003mm クランプ 板クランプ 平行度(mm) 0.05 目量 マイクロメータ式0.01mm 材質/処理 (テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03 移動量 (ツマミ1回転)0.5mm
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ステージ
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 100 テーブル幅(mm) 100 送り方式 送りねじ 関連資料 寸法図
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。 わずか20分(大人2人)で組立可能。 ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。 屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。 安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm) 900×900
1セット
1,598,000 税込1,757,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
材質 (本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在> キャスター径(Φmm) 50 ピッチ(mm) 75
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)