- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 可動フックのおすすめ人気ランキング
可動フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新363件の「可動フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転フック」、「スイングフック」、「洋服掛けフック」などの商品も取り扱っております。
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。
材質
スチール
付属品
ビス2本
寸法D(mm)
7
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類
標準
取付け方法
壁付け
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
バレル研磨
取付け方法
壁付け|天井付け
付加機能
可動
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
(吊下げ)6
付属品
取付けネジ(3×20) 2本
寸法(mm)
35×70×77×30
仕上
バレル研磨
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
黄銅(真鍮)
耐荷重N(kgf)
294(30)
質量(g)
20
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品
JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
種類
標準
取付け方法
壁付け
付加機能
可動(フリクション)
耐荷重(N)
170
吊下荷重N(kgf)
98(10)
シリーズ
No.861 ピクチャーレール
耐荷重(kg)
最大10
材質/処理
-/クローム
フック部ショートタイプ
ステンレス製でサビにくい
材質
ステンレス製
仕様
可動式。ベルト通し4つ穴タイプ
寸法(mm)
(ベルト通し)65×84、(全長)124
適合ベルト幅(mm)
~60
線径(Φmm)
(フック)7、(フック先端)13
リング内径(Φmm)
-
適合工具
充電ドライバーなど
全質量(g)
155
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)
3
材質
スチール
付属品
十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番
364-6149
質量(g)
15
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
3
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
5
寸法P(mm)
18
吊下荷重N(kgf)
39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
安全荷重(kg)
(吊下げ)4
材質
亜鉛合金
付属品
取付けネジ 2本
寸法(mm)
(A×B×C×D)71X77X34×22
仕上
ニッケルメッキ
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
バレル研磨
取付け方法
壁付け|天井付け
付加機能
可動
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品
M3木ネジ×2本
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
トラスコ品番
254-0461
質量(g)
27
種類
標準
奥行(mm)
41.7
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
59
吊下荷重N(kgf)
平面取付時58.8(6.0)。入角取付時54.9(5.6)。出角取付時29.4(3.0)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
厚さが薄い為狭い場所でも取付可能。
シリーズ
No.861 ピクチャーレール
材質
耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)
4000
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途充電ドライバー等の収納に。
材質/仕上
(本体)スチール・アルミニウム/クロームメッキ・PVCカバー
仕様
電ドル用
質量(g)
108
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途コート掛けなどにご使用頂けます。
安全荷重(kg)
(吊下げ)4
材質
鉄板、棒
付属品
取付けネジ(2.4×13) 2本
寸法(mm)
32×42×32
仕上
ニッケルメッキ
1個
¥159
税込¥175
当日出荷