- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 可動式ストッパのおすすめ人気ランキング
可動式ストッパのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新137件の「可動式ストッパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポストストッパー」、「ボールリテーナ」、「ストッパーピン」などの商品も取り扱っております。
わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
トラスコ品番
503-7654
材質
スチール
質量(kg)
1
表面処理
三価ユニクロムメッキ仕上げ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
115×203×109
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
用途計測機器・分電器等
材質/処理
(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパ
仕様
ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。
質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
特価
¥693
税込¥762
当日出荷
硬度HRC
(ボール)55~
材質/処理
(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC
公差e
H7
材質
ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
適合
300kg用
トラスコ品番
457-7175
適合機種
PLA300、PLA300-DX
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
寸法(mm)
660(取付穴から取付穴間)
取付穴径(Φmm)
15
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
材質
SS400・鉄・ユニクロメッキ
材質
ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC
公差e
H7
材質
ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度
ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差e
H7
材質
FC250、MoS2(固形潤滑剤埋設)
粘度計用位置決め用ストッパー
適合
SV-A/SVシリーズ
トラスコ品番
838-3402
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)
DC24±5%
通電率
100%(連続定格)
支点を高くし搬送物の停止安定性を高めました。
用途搬送物のストッパーとして。
トラスコ品番
511-5892
適合機種
V-38S、V-38N、V-38AL、V-40G
高さ(mm)
40
質量(g)
157
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。