可動式パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
132件の「可動式パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動式金具」、「パイプ ジョイント 可動」、「可動式 ポール」などの商品も取り扱っております。
回診車などに取り付けできるブラケットで、フレームは左右に可動します。
適合パイプ径(Φmm) 19~30 材質 ステンレス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)マルチフックハンガー
可動式で、様々なバッグに対応可能。バッグ固定用の便利なフックです。 Φ16~32mmまでのパイプ径に対応できますので、イルリガードル以外でも使用できます。
材質 ステンレス(SUS304) 最大幅(mm) (フック)100 アズワン品番 7-3047-01 取付可能パイプ径(Φmm) 16~32
1個
5,190 税込5,709
翌々日出荷

支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ 支柱取り付けタイプ アームの可動方向 水平 付属品 ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質 スチール 寸法(mm) W120×D490~510×H115 質量(kg) 2.2 耐荷重(kg) 8 アズワン品番 64-0871-73 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲 画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm) 25 セット内容 丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上 スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg) 30(1200×360の場合)
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タテヤマアドバンス丸パイプセット(32Φ)
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm) 32 セット内容 丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上 スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg) 30(1200×360の場合)
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

充電式のコードレスなので電源コードの切断や、コードの位置を考えずに作業が出来ます。 伸縮式で高い所の庭木もラクラクカットする事が出来ます。枝キャッチャーが付いて刈った枝葉を集めることが出来ます。
電圧(V) DC10.8 ストローク数(min-1[回/分]) 1300 充電時間(時間) 約1 付属品 リチウムイオン電池パック(Li-ion 10.8V バッテリ)、リチウムイオン電池専用充電器(Li-ion 10.8V用充電器)、枝キャッチャー、可動刃ケース 全長(mm) 1690~3140 質量(kg) 約2.1(電池パック含む) 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂、アルミパイプ 刃長(mm) 300 寸法(幅W×高さH)(mm) 95×160 モーター 直流マグネットモーター(10.8V) 刈込み幅(mm) 300 連続使用時間(分) 約25 バッテリー電圧(V) 10.8 材質(刃) ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 アズワン品番 64-8900-70 最大切断径(Φmm) 8
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様 ロックラインシステム:1/4システム 材質 アセタール樹脂
1セット
1,388 税込1,527
当日出荷

マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
用途パイプや単管の仮止めに。 トラスコ品番 245-7092 材質 本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール 幅(mm) 55 全長(mm) 160 質量(g) 400 タイプ 可動式 全高(mm) 65 クランプ範囲(mm) 上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30 深さ(mm) (ふところ)上部:48.6・下部:30 最大口開き(mm) 赤50、黒30 締付力(kg) 150 締付範囲(mm) 赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。
用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー 材質 本体:アルミ 寸法(mm) 125×180×170 質量(g) 920 取付ネジ径 5/8インチ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番 420-3534 材質 パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304 幅(mm) 44.5 高さ(mm) 93 質量(g) 25.4 奥行(mm) 20
1本
479 税込527
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 3t クローム 角度(°) 腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 (手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm) 32
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷