可動式取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
128件の「可動式取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可倒式取手」、「重量物取っ手」、「伸縮取っ手」などの商品も取り扱っております。
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器 材質 軟鋼線材(SWRM) 付属品 ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 質量(g) 121 仕上 クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) ~4 許容荷重(N[kgf]) 300[30.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 179 仕上 電解研磨 許容荷重(N[kgf]) 270[27.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
984 税込1,082
当日出荷

取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等 材質/処理 (座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)。(スプリング)SUS304/-。(シャフト)SUS/-。(ボール)SUJ/- 垂直許容荷重(N[kgf]) 491[50] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等 材質/処理 (ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni 質量(g) 163 許容荷重(N[kgf]) 98.1(10) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レザータッチのソフト感のある取手です。
用途計測機器・トランクケース等 材質 SPCC、SWRM、PE 質量(g) 69 部品名称 取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ 表面処理 Cr、Ni、黒色 許容荷重(N[kgf]) 147[15]
1個
919 税込1,011
当日出荷

握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 材質 ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm) 48 種類 トランクハンドル|裏止めハンドル グリップ径(Φmm) 10 仕上 鏡面研磨 取付け方法 おねじ 耐荷重N(kgf) 490(50) 耐荷重(N) 490 取付穴深さ(mm) 11 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途カバン、ケース、キャビネット 材質 ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 24 仕上 黒色+ ニッケルメッキ仕上 推奨ねじ M3皿小ネジ 許容荷重(N[kgf]) 60[6.1] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転式取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,698 税込6,268
14日以内出荷


1個
1,436 税込1,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなアーム式取手です。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等 材質 SPCC、SWRM 質量(g) 153.5 部品名称 ベース、ハンドル 表面処理 3価クロメート 許容荷重(N[kgf]) 98.1[10] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷

折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm
材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 235 仕上 クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf]) 850[86.8] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質 手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm) 450 セット内容 手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下可倒式取手
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 105 仕上 梨地クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

大型のトランクに最適な取手です。 洗練されたデザインで内部からの取付けが可能です。
用途トランク・通信機器 材質 ポリプロピレン(PP) 表面仕上げ ショットブラスト タキゲンコード 04648
1個
699 税込769
当日出荷

用途カバン、ケース、キャビネット 材質 ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品 M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚 質量(g) 86 仕上 黒色+ クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf]) 110[11.2] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷

ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等 材質 ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR) 仕上 電解研磨+黒色
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)