可動式手すりのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
122件の「可動式手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「着脱手すり」、「折りたたみ手すり」、「跳ね上げ式手すり」などの商品も取り扱っております。
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 (手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm) 32
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ドア部分も連続手すり。
材質 ステン 適合径(Φmm) 35 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6 形状 L通 左右区別
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質 手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm) 450 セット内容 手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷


使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 (手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm) 32
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

材質 握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ) 寸法L(mm) 600 握り径(Φmm) 34
1台
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:スイング式 材質 芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm) 34
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質 (本体)ガラス繊維強化ナイロン、(アーム)スチール(エポキシ粉体塗装) 最大荷重(N) 1176
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 (手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス、(アームレスト)タモ材<天然木> ホワイト 径(Φmm) 32
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

RELIANCE(リラインス)跳ね上げ可動式手摺
御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。 浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。
材質 本体:PA66、パイプ:SUS304 長さ(mm) 685 ホワイト 耐荷重(N) 980 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1台
38,980 税込42,878
欠品中

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂 仕様 防汚コーティング、抗菌仕様
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm) 900 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm) 800
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質 (アーム芯材部分)スチール鋼管(アクリル系樹脂塗装)、(アームクッション部分)硬質樹脂(抗菌仕様)、(ベース)スチール、(ベースカバー)硬質樹脂 最大荷重(N) (鉛直方向)1000、(水平方向)600
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 タモ集成材、ステンレス ホワイト 径(Φmm) 32
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ドア部分も連続手すり。
材質 ステン/樹脂 適合径(Φmm) 35 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 形状 L通 左右区別
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ) ホワイト 握り径(Φmm) 34 長さ(mm) 800 最大使用者体重(kg) 100まで
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質 芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm) 34
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)