- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 可動棚 ハンガーのおすすめ人気ランキング
可動棚 ハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新172件の「可動棚 ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸バー」、「可動棚 パイプ」、「アームハング棚柱」などの商品も取り扱っております。
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3t
色
クローム
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)
25
セット内容
丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30(1200×360の場合)
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。
必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。
幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質
パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール
セット内容
パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)
32
セット内容
丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30(1200×360の場合)
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容
パイプ1本,パイプブラケット、固定金具,エンドキャップ
耐荷重(kg)
17
芯材
スチール
材質(表面)
クロムメッキ
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのアップタイプのパイプセットです。
セット内容
丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30(1200×360の場合)
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容
角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
色
スチール
耐荷重(kg)
20/個
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ
材質
スチール特殊鋼
板厚(mm)
1.2t
パイプ寸法(mm)
Φ31.8
ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです
色
ホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
付属品
PL振止
適合ビット
2番
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
直径(Φmm)
25.4
材質
スチール特殊鋼
寸法t(mm)
1.2
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質
【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色
シェルホワイト
奥行(mm)
400
シリーズ
Cシリーズ
セット内容
棚板×1、棚受×2左右セット
材質
スチール
色
ホワイト
耐荷重(kg)
150