可動棚 パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
171件の「可動棚 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸パイプセット」、「可動棚 ハンガー」、「水平ハンガー」などの商品も取り扱っております。
タテヤマアドバンス丸パイプセット(32Φ)
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm) 32 セット内容 丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上 スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg) 30(1200×360の場合)
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。 幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質 パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチール セット内容 パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm) 25 セット内容 丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上 スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg) 30(1200×360の場合)
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タテヤマアドバンス丸パイプセット(25Φ・アップ)
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのアップタイプのパイプセットです。
セット内容 丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2 材質/仕上 スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg) 30(1200×360の場合)
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備) パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用 適合 (振れ止め/爪側)SL 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 3.0t 生地 角度(°) 腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 3t クローム 角度(°) 腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容 パイプ1本,パイプブラケット、固定金具,エンドキャップ 耐荷重(kg) 17 芯材 スチール 材質(表面) クロムメッキ
1セット(1本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです
ホワイト 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 3.0 付属品 PL振止 適合ビット 2番 角度(°) 腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

居場所に困る洗剤などをスッキリ収納。 入居してすぐに使えるランドリーラック。 壁面取付けだから見た目スッキリ。 必要なときだけ出して使えるハンガーパイプ付き。洗濯機から洗濯物を取り出してハンガーパイプに仮掛け。 湿気に強くお手入れ簡単。表面はポリエステル化粧板を使用。洗濯室にこもりがちな湿気に強い素材です。水はねや汚れにも強く、お手入れが簡単です。 石膏ボードでも取付けOK。壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるアンカーが石膏ボードにしっかり食い込みます。
付属品 アンカー×5本、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)×5本、座金×5本、ねじキャップ×5個 材質 ラック本体・可動棚/ポリエステル化粧合板、ハンガーパイプ/ステンレス鋼(クロム18%) 高さ(mm) 600 奥行(mm) 300 耐荷重(kg) 可動棚/5、下棚/5、ハンガーパイプ/5 最大引出長(mm) 可動棚/463
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質 【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質 【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト シェルホワイト 奥行(mm) 400 シリーズ Cシリーズ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

南海プライウッドランドリー可動棚
洗濯機上部のデッドスペースに簡単に設置できる、ランドリー可動棚です。 背壁固定のため、両側壁が不要です。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 現場でのカットもなく、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 棚板木口4面には、エッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容 (棚板)上下段用 計2枚、(棚柱)棚柱×2本/棚柱エンド×4個/ビスL=50×12本/棚受×左右各1本・2セット計4本/ビスL=16×4本・2セット計8本/注意ラベル×2枚、(パイプ)パイプ×1本/両端ブラケット×2個/ボルトL=40×2本/ボルトL=25×2本/ワッシャー×2個 基材 【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF 表面処理 【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 材質(パイプ) ステンレス 材質 【棚柱/棚受】スチール
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容 角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1 材質/仕上 スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg) 30
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーを使ったアップタイプのバーセットです。
セット内容 角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1 材質/仕上 スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg) 20
1セット
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)