- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 可動棚 黒のおすすめ人気ランキング
可動棚 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新514件の「可動棚 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「背面レール」、「可動棚」、「棚受け」などの商品も取り扱っております。
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
A4ファイルの収納に適した収納庫です。
奥行(mm)
400
種類
オープン
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
可動棚:856×317×20
材質
スチール
グリーン購入法
適合
1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。
従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質
【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
材質(本体)
アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
長さL(mm)
1820
材質(エンドキャップ)
エラストマー
取付ビス
皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
色
Aホワイト
仕上
Aホワイト
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質
ABS樹脂/鋼
仕様
使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
セット内容
左右各1本
幅(mm)
(扉)600~900
色
グレー
高さ(mm)
(扉)390~450
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
垂直上開き
最大扉高さ(mm)
450
最大扉幅(mm)
900
最小扉高さ(mm)
390
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用棚受け。外れ止めのストッパーがついているので、しっかり固定できます。棚柱固定の際にたたく必要がないので、簡単に設置できます。
用途棚板の取り付けに使用してください。
棚受け金具
棚柱用
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質
SUS430
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
(4個)60
仕上
NO.4(地色)
キャビネットを自在に組み合わせられるスチールストレージ。書類やファイルを収納・保管。
用途ロッカー、書庫、書棚、本棚、保管庫、書類収納、ファイル収納、整理棚として。
天板にはメラミンを採用水も熱もOKなので、コーヒーやカップ麺なども安心しておくことが来ます。UDDシリーズのデスクとの組み合わせでさらに便利に!
材質
低圧メラミン、化粧紙プリントパーティクルボード、スチール(粉体塗装)
幅(mm)
320
質量(kg)
11.73
高さ(mm)
900
質量(g)
11730
奥行(mm)
596
耐荷重(kg)
天板/5、底板/15、棚板5(1枚当たり)、S字フック/2(1個当たり)
ピッチ(cm)
可動:3
可動範囲
棚板:3枚30mmごと25段階(可動穴数)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×596×900
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。
棚受け金具
棚柱用
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)
2
材質
SUS304
付属品
ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具
L型棚受け
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1810
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥259,800
税込¥285,780
28日以内出荷
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1810
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥259,800
税込¥285,780
28日以内出荷
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1250
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥189,800
税込¥208,780
28日以内出荷
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1810
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥299,800
税込¥329,780
28日以内出荷