- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 可変 棚 金具のおすすめ人気ランキング
可変 棚 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「可変 棚 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚 の 金具」、「可動 棚 棚 受け」、「可動 棚 レール 取り付け」などの商品も取り扱っております。
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質
鋼
幅(mm)
27
厚さ(mm)
17
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)
500
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質
SUS430
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
(4個)60
仕上
NO.4(地色)
ステンレス製で耐食性に優れています。
収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式
2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
190
寸法L1(mm)
1000
寸法L2(mm)
975
寸法L3(mm)
962
寸法L4(mm)
12.5
寸法N1(mm)
75
寸法P1(mm)
13
寸法N2(mm)
6
寸法L5(mm)
19
寸法N3(mm)
76
タキゲンコード
62211
寸法N4(mm)
6
寸法N5(mm)
10
1個
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
フィット棚柱用ステンレス棚受け。
回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上
(棚受)NO.4(地色)
棚受け金具
棚柱用
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)
1820
適合板厚(mm)
20
棚受け金具
その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別
棚受け
耐荷重N(kgf)
785(80)
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
4.5
種類
棚受
耐荷重(N)
785
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)
30
色
ステンレス
棚受け金具
棚柱用
重量用棚受です。
幅(mm)
13.4
材質
鋼
棚受け金具
棚柱用
薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。
面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)
60
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)
30