可変スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
162件の「可変スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンド」、「タブレットスタンド」、「クランプ」などの商品も取り扱っております。
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド 固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応 26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能 本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用 フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防
対応インチサイズ 26~29 材質 アルミ合金、樹脂 質量(g) 280
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
材質 (ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.5 高さ(mm) 700 シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 4.5 シャフト×長さL(Φmm×mm) Φ16×700 アズワン品番 6-423-01 ベース寸法(縦×横)(mm) (外)330×270、(内)260×190 可動範囲(mm) (上下)400
1個
54,945 税込60,440
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 材質 本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール 質量(g) 約600 外形寸法(mm) アーム部全長:約700、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70、端末ホルダー対応厚み:23以下 対応機種 ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下(幅220.6mm×奥行6.9mm×高さ305.7mmまで)のスマートフォン、タブレットPC 耐荷重(g) 約780 角度調節
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式で20~28インチに対応。アルミ製のセンタースタンド。 角度調整可能。
ブラック 適合サイズ 20~28インチ
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Jrスポーツやミニベロ用。 アルミ製。 伸縮式で20~24インチ対応。
対応インチサイズ 20~24
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (本体、取付プレート)アルミ合金。(ボルト)スチール 寸法(mm) 60×35×340(最大400) 質量(g) 約330 適合サイズ 24~28インチ 耐荷重(kg) 18
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な時だけ簡単装着、クイックシャフト共締めタイプの簡易スタンド。 見た目もシンプルでスポーツ車にベストマッチ。 9mmクイックシャフトと共締めのため、工具を使わず簡単に脱着可能。 必要な時だけ一時的な使用を目的としたスタンド。 取り付け部を切り欠き形状にすることで、クイックシャフトを抜く手間を解消。
適合 ホイール径 : 26インチ~29インチ、700C 材質 アルミ、ステンレス ブラック/シルバー 質量(g) 150
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。
仕様 組立 材質 本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×135×450~720
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装サイドスタンド24~28インチ対応。サイズ:24~28インチ対応。※ディスクブレーキ装着車にも取り付け可能。
用途ブラック ブラック サイズ 20-28インチ
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。 クリップのない美しい表示を実現。 高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。 ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。 取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。 ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×135×450~750 材質 アルミ、スチール、樹脂
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートステイとチェーンステイの2箇所で固定するタイプのアルミアジャスタブルスタンドです。 26インチ車から29インチ車まで対応し、メモリ表記も見やすく、簡単にサイズ設定が可能です。 自動車への取り付け部は可変式となっており、幅広い車種に対応します。
寸法 26~29インチ対応 付属品 取付金具 材質 アルミ合金 質量(g) 275 加工 粉体塗装
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮式。24-28インチ対応。角型・楕円型チェーンステー対応。
対応インチサイズ 24~28
1本
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QR操作だけで簡単に着脱。 これまでスタンドが装着できなかったバイクもOK。 フレームにキズを付けない。 リアサスバイクにも簡単取付可能。 専用QR付属(ロングシャフト仕様) 高強度の鍛造固定パーツ(特許出願中) フレームエンドに合わせて自由に角度調整可能
用途1本足キックスタンド 適合 24~28インチ(700C) 質量(g) (本体)約280、(QR)約50 耐荷重(kg) 15 適合車種 後輪クイックリリースハブ採用車 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (本体)30×40×315~360
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

FF-R(エフエフアール)ディスクマウントスタンド
700Cディスクブレーキの次世代規格「フラットマウント」に対応したサイドスタンド フレーム下側に直に固定するため、スッキリと一体感のある装着感 本体は軽量アルミ合金、設置する先端には大型の樹脂製フットを採用
適合タイヤサイズ 700×23~28C 材質 アルミ合金、樹脂 質量(g) 150
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆爪式対応の1本スタンドです。スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック。機構踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構。
カチオンブラック フレームエンド形状 逆爪
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

29インチ対応センターキックスタンド
用途自転車用スタンド 耐荷重(kg) 25 本体質量(g) 280 適合車輪径 脚部カットにより29インチまでの各サイズに対応(取付面までの最大地上高350mm)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。 5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。 7~12インチまでのサイズに対応しています。 各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。 クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm) 当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
適合機種 iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック 材質 テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール 質量(kg) 1.6 ブラック 使用工具 手袋 組立時間 30分 総耐荷重(kg) 2
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

リーズナブルなアルミ製センタースタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ 24~27インチ、650~700C 質量(g) 305 取付サイズ チェーンステー厚:35mmまで
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)