- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ポンプ
- 可変ピストンポンプのおすすめ人気ランキング
可変ピストンポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新140件の「可変ピストンポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧モーター」、「可変ポンプ」、「電磁定量ポンプ」などの商品も取り扱っております。
高効率、低騒音
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。
損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。
吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。
吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御形
圧力調整範囲(MPa)
1.2~16
使用流体
石油系作動油
回転方向
時計方向(標準)(軸端から見て)
機種
単段ポンプ
使用油
ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)
定格使用圧力(MPa)
16
ポートの向き
アキシアルポート
軸端形状
平行キー形
許容回転速度(r/min)
600~1800
最高使用圧力(MPa)
25(ピーク)
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
回転数(min-1[r.p.m])
500~2000
使用流体
一般鉱物性作動油
可変制御機構
圧力補償形
高効率、低騒音
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。
損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。
吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。
吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類
ピストンポンプ
使用流体
石油系作動油
回転方向
時計方向(標準)(軸端から見て)
機種
単段ポンプ
使用油
ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)
許容回転速度(r/min)
600~1800
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)
25
吐出口径
G1 1/4
種類
ピストンポンプ
形式
Vシリーズピストンポンプ
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
1.5~14[15~140]
許容回転数(min-1[r.p.m])
500~1800
使用流体
石油系作動油
回転方向
軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
17.5[175]
ポンプ容量(cm3/rev)
37.7
圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。
シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)
25(ピーク)
吐出口径
Φ24
仕様
サイドポートタイプ
質量(kg)
10.5
種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])
500~2000
使用流体
一般鉱物性作動油
可変制御機構
圧力補償形(マニュアル方式)
低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
吐出口径
G1
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
石油系作動油
種類
ピストンポンプ
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御形
圧力調整範囲(MPa)
1.2~7
使用流体
石油系作動油
回転方向
時計方向(標準)(軸端から見て)
許容回転速度(r/min)
600~1800
最高使用圧力(MPa)
35
種類
ピストンポンプ
使用流体
石油系作動油
定格使用圧力(MPa)
28
スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。
付属品
ホース接続用コネクションセット
騒音値(dB)
-
設定範囲
(流量)0.1-100%
定格電源
単相100-200V 50/60Hz
圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。
シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)
25(ピーク)
吐出口径
Φ28
仕様
サイドポートタイプ
質量(kg)
21
種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])
500~2000
使用流体
一般鉱物性作動油
可変制御機構
圧力補償形(マニュアル方式)
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。
サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。
作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。
ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
吐出し量
定吐出し量形(A特性)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
1800
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
一体型で芯出しの手間が不要です。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
使用流体
石油系作動油
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。
様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を移送するのに最適。
流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。
PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。
水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品
フート弁、固定用ネジ
材質(本体)
PVC
材質(ボール)
セラミック
材質(パッキン)
Viton
材質(ダイヤフラム)
PTFE
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別
E種
質量(g)
850
電源
AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
種類
ピストンポンプ
最高使用圧力(MPa)
21
許容回転数(min-1[r.p.m])
500~1800
使用流体
石油系作動油
回転方向
軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
吐出口径
G1
コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。
用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン
機能オプション
カレンダー機能
運転方式
手動可、自動可
使用チューブ
内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ)
回転方向
右/左可変
回転数
可変
回転数測定範囲
5~390rpm
電源(DC-V)
24
ローラー数
2
ポンプヘッド
Dタイプ
材質(チューブ)
ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします)
材質(継手)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
タケノコタイプ/締付けタイプ
1台
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。
シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)
25(ピーク)
吐出口径
G1/2
仕様
サイドポートタイプ
質量(kg)
7.7
種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])
500~2000
吐出量(L/min)
8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)
使用流体
一般鉱物性作動油
ポンプ容量(cm3/rev)
最大8
可変制御機構
圧力補償形(マニュアル方式)
チューブポンプの代替に。
コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。
低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)
最大揚程(m)
(吸引)水柱3、(吐出)10
材質(接液部)
(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM
電源(V)
100~230
保護等級
(モーター部)IP65
許容周囲温度(℃)
+5~+40
許容温度(℃)
(液体)+5~+80
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用
種類
自吸ポンプ
電動機
防滴保護形
取扱液
清水
液温範囲(℃)
0~50(凍結のないこと)
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS403
電動機の極数
2
構造(軸受)
密封玉軸受