可変棚 レールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「可変棚 レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動棚 支柱」、「壁 付け 棚 レール」、「薄型ラック」などの商品も取り扱っております。
可変式、薄い、強度あり。三拍子揃ったスチール棚が新登場。前面にプライスレールが取り付けられます。
仕様 取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm セット内容 丸面スチール棚×1、ブラケット×2 種別 スリット芯々88.8cm専用 材質 スチール製 耐荷重(kg) 30(水平時) アズワン品番 61-7178-79
1セット
4,080 税込4,488
翌々日出荷

立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類 棚柱 耐荷重(N) 785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 仕上 クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 角度(°) 腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質 SUS430 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3 耐荷重(kg) (4個)60 仕上 NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
用途棚板を横に並べる場合の中央柱となります。 芯材 スチール
1セット(1本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm) 27 厚さ(mm) 17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上 アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm) 1820 適合板厚(mm) 20 棚受け金具 その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。 ブラケットの取付で4段階(0°・15°・30°・45°)に角度に設定できます。 ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
耐荷重(kg) 60 セット内容 棚板×1 ブラケット(棚受け)×2 材質/仕上 棚板:スチール/焼付塗装 ブラケット:スチール製クロムメッキ ホワイト
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

棚板の厚みは12mmの薄型で陳列スペースをより確保できるスリムな棚板セットです。
ホワイト セット内容 棚板×1 ブラケット(棚受け)×2 材質/仕上 棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装 耐荷重(kg) 50(1200サイズは30)
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。 ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。 ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容 棚板×1 ブラケット(棚受け)×2 材質/仕上 棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

タテヤマアドバンスKV棚板セット
陳列什器オプションパーツです。
色(本体) ブラック 仕様 組立式
1式
2,398 税込2,638
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 ステンレス 幅(mm) 15 厚さ(mm) 5 関連資料 (3.75MB)
1セット(4本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イビケン(旧:DICデコール)棚レール付オープン棚セット(OT)
マットブラック色のアイアン素材のフレームに、ナチュラルフィニッシュのアカシア材天然木の棚板を組合わせた壁付けシェルフです。収納物の高さに合わせて棚位置の調整が可能になりました。
関連資料 (0.99MB) 取扱説明書 (0.44MB)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

南海プライウッドランドリー可動棚
洗濯機上部のデッドスペースに簡単に設置できる、ランドリー可動棚です。 背壁固定のため、両側壁が不要です。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 現場でのカットもなく、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 棚板木口4面には、エッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容 (棚板)上下段用 計2枚、(棚柱)棚柱×2本/棚柱エンド×4個/ビスL=50×12本/棚受×左右各1本・2セット計4本/ビスL=16×4本・2セット計8本/注意ラベル×2枚、(パイプ)パイプ×1本/両端ブラケット×2個/ボルトL=40×2本/ボルトL=25×2本/ワッシャー×2個 基材 【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF 表面処理 【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 材質(パイプ) ステンレス 材質 【棚柱/棚受】スチール
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷