台付けロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
128件の「台付けロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台付け」、「安全ブロック」、「ロープリング」などの商品も取り扱っております。
ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途安全ブロックの取付 仕様 ナイロンロープ トラスコ品番 429-9248 質量(g) 480 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 14×1
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

強度もあり、作業性の良いロープです。
用途荷役の固定・結束・引張り作業に!! 仕様 両端輪加工 折径20cm 折径(cm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 編数 4回
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級 JIS4等級 材質 ポリエステル 使用温度(℃) 100以下 本体厚さ(mm) 8 JIS規格 JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ポリマーギヤブロックリールRK型
コンパクトなカラビナ・台付けロープ付安全ブロックです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ロープ長さ(m) 台付1.5 ランヤード(有効長)(m) 3.5 仕様 引寄せロープ標準装備 質量(g) 1260 タイプ カラビナ・台付ロープ ケース寸法(mm) 150×120×67 ランヤード(直径)(Φmm) 18×1.7
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 等級 JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。取り付けが簡単なカラビナ付きです。
用途セイフティブロックの固定 長さ(mm) 約1300(カラビナ含む) 直径(Φmm) (ロープ)14 有効径(Φmm) (カラビナ)17 材質(ロープ) ナイロン 材質(カラビナ) スチール
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別 両端アイ形 材質 ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃) 100以下 JIS規格 JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品 種別 両端アイ形 材質 内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸 使用荷重(t) 0.5 使用荷重(kg) 500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40) 破断荷重 3.2t
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別 両端アイ 材質 ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプ A
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 関連資料 点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

付属品 ・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き ランヤード(直径)(Φmm) 4 耐久性(年) 約10年。(適正な維持管理を実施した場合) 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 12
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別 エンドレス形 材質 芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状 エンドレス形 等級 JIS B 8811規格品 JIS規格 JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 8以内 フック有効径(mm) 上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ 大径フック型 機能 自動巻取り式 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別 両端アイ形 仕様 JIS B 8818規格品 材質 ポリエステル ベルト厚(mm) 6 等級 JIS1等級 使用温度(℃) 100以下 JIS規格 JIS B 8818規格品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g) 約430 タイプ 補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式 八つ打ち フック FS-93-1(軽量) ランヤード(直径)(Φmm) 11 ランヤード(長さ)(mm) 1000
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 種別 2本吊 等級 JIS3等級 仕様 2本吊り上部リング下部アイ 材質 ポリエステル(スリング) 規格 使用スリングシグナル3等級
1本
6,498 税込7,148
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

運搬物との接地面が少なく太さもある為、吊り荷を傷つけにくく緩衝材としての要素も持ち合わせます。吊り荷を降ろしてから保管・運送時そのまま付けておくことで、緩衝材としての役割も果たします。メッキ・塗装済み品など傷つけたくない吊り荷の運搬・保管・運送に最適です。
用途鉄工所、船舶、各種工場、土木・建設現場での鋼材・鋼管などの運搬に。鋼材・鋼管類の吊り上げ、吊り下げ作業に。 材質 ポリプロピレン
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)