台形ガラスのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
184件の「台形ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火山灰」、「凸レンズ」、「プリズム」などの商品も取り扱っております。
光の屈折実験用の台形ガラスです。
材質 光学ガラス/底面スリ加工 形状 台形 1角60度 寸法(mm) 40×70×15
1個ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容 光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用) 種別 NDR-205 材質 プラスチック 寸法(mm) 130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台) 電源 単3乾電池2個(別売)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

1個ほか
特価
48 税込53
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質 光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ) 寸法(mm) 70×40×15 屈折率 1.52
1個
2,300 税込2,530
4日以内出荷

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質 ABS製 寸法(mm) 120×35×20 電源 単3乾電池2本 光源 高輝度LED
1セットほか
2,273 税込2,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の屈折実験用の直方ガラスです。
付属品 ケース 材質 光学ガラス/底面スリ加工 寸法(mm) 40×70×15
1組(4個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

1個
特価
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
75,900 税込83,490
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アズワン60°プリズム
ガラスの屈折率を利用して入射光を分散させるプリズムです。主に光のスペクトルを観察・分析する用途で使用されます。
1個
6,490 税込7,139
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質 青板(ソーダ)ガラス 公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m) 1
1枚
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
87,980 税込96,778
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アズワン平凸レンズ
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm) 587.6 許容差 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
2,680 税込2,948
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押しボタン式スプレー用交換ノズル。 トリガーを引けば噴射。 噴射が安定し、手が疲れない。 隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm) 150×35×40 質量(g) 10 適合品番 NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個
419 税込461
当日出荷


DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 105×50×2.5 寸法(mm) 50×105 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)