- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 台所用品のおすすめ人気ランキング
台所用品のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新164件の「台所用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台所用品 調理器具」、「台所用品 水切り」、「石鹸ホルダー マグネット」などの商品も取り扱っております。
メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。
棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。
材質
スチール
耐荷重(kg)
約15
表面処理
クロムメッキ
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
形状
鍋:角型鍋
温度(℃)
融冷:マイナス20
本体質量(g)
約490
耐熱温度(℃)
アルミ過熱面250、シリコン220
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約28.5×18×10
深さ(cm)
鍋:約3.7
窓の下や、勝手口脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。灯油ポリタンク、園芸用品の収納に便利です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様
可動棚板1枚、棚板高さ調節4段階で100mm
材質
本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
約575×485×905
色
ブラウン/ベージュ
高さ(mm)
約905
質量(g)
8300
間口(mm)
575
有効内寸(mm)
棚板取付時(高さ):上段約225~525、下段560~260
耐荷重(kg)
約30(棚板・底板)
内寸法(mm)
約500×370×800
開口部(mm)
約455×715
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
時短料理に!これひとつ。食材の旨味や栄養を逃さず、短時間で調理。お鍋を使わず片付けも簡単。持ち手があるので安定感があり、液だれもしにくい注ぎ口です。蓋をして一時的に保管できます。
材質
ポリプロピレン
水切れスムーズ!ストッキング素材天然抗菌成分キトサン配合:嫌なヌメリを抑制する効果が期待できます。嫌なニオイの発生や雑菌の増殖を抑制します。
新種自在のストッキング素材で水切れスムーズ:細かい編み目のストッキング素材で水切れスムーズ。小さなゴミもしっかりキャッチします。
取り付け・取り外し簡単:よく伸びてぴったりフィットするから、取り付けが簡単。
タイプ
細型排水口用
材質
ポリエステル、ポリウレタン
質量(g)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×24×4
アズワン品番
64-1234-84
1個(30枚)
¥249
税込¥274
当日出荷
繊維が細かいため、泡立ちがよい製品です。
用途食器、調理器具などの台所用品の洗浄に
材質
アクリル、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
約150×80×20
質量(g)
30(3個)
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
1パック(3個)
¥149
税込¥164
当日出荷
小さなゴミまでしっかり取れる。水切れ良好。伸縮性があり、装着しやすい。
用途排水口・三角コーナー兼用
材質
【ストッキング】ポリエステル・ポリウレタン
色
白
タイプ
兼用
入数(枚)
50
1冊(50枚)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
抗菌仕様で衛生的な三角コーナー。
材質
本体=PP
寸法(mm)
222×167×147
色
グリーン
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
窓の下や、勝手口脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。灯油ポリタンク、園芸用品の収納に便利です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様
可動棚板1枚、棚板高さ調節4段階で100mm
材質
本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
約820×485×905
色
ブラウン/ベージュ
高さ(mm)
約905
質量(g)
12700
間口(mm)
820
有効内寸(mm)
棚板取付時(高さ):上段約225~525、下段560~260
耐荷重(kg)
約20(底板)
内寸法(mm)
約745×370×800
開口部(mm)
約705×755
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
軽量130gのスティック型で持ち運びやすく、日常使いにぴったりなコンパクトなモバイルバッテリーです。容量は5,000mAhで、スマートフォンやNintendo Switchなどを2台同時に充電可能(最大出力5V/3A)。PD(USB Power Delivery)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneなどの急速充電にも最適です。航空機内持ち込み可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もおしゃれ。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、使い勝手も抜群です。
付属品
専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)
約130
外形寸法(mm)
W32×D32×H97
出力
USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W
入力
(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
(USB Type-C)約1時間30分※PDモード時
保証期間
6ヶ月間
バッテリー容量(mAh)
5000
動作温度範囲(℃)
0~40
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
底が傾斜になっているので、水が流れる水切りトレー付きです。トレーを裏返すと水が流れない2WAYタイプです。汚れやサビに強いダブルコーティングです。
用途浴室収納に
材質
本体:鋼線(樹脂コーティング)、トレー:ポリプロピレン
仕様
水切りトレー付き
寸法(mm)
115×80×20
質量(g)
87
タイプ
石けん皿
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど
色
ダークグリーン
内容量(L)
1.6
塗り面積(1回塗り)(m2)
約12~15
表面乾燥時間
20℃:約45分 冬期:約2.5時間
1缶(1缶)
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません
スポンジが隠れてすっきり収納
水切れと通気性を考えたデザイン
汚れガード加工できれい&清潔
耐荷重(kg)
1
耐熱温度(℃)
80
毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレーを4つ装備しています。※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。
仕様
60Wタイプ、電球形LED照明、トレー×4
高さ(mm)
1025
奥行(mm)
190
間口(mm)
750
コンセント
2個
台所や洗面所など室内の蛇口にGARDENA散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。ネジ規格サイズM24オネジ付きエアレータヘッド蛇口と互換性あり。散水システムへの拡張に必要なコネクター:26.5mm(G3/4)水栓コネクターに対応(品番18201または18241)。
用途GARDENA散水システム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭菜園 芝生 車庫 ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2×3×2
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石が取付けできます。ガス栓の位置に関係なく取付けができます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面のどちらにも取付けできます。
付属品
着脱式クリップ磁石4個
材質
アルミニウムはく
縦(cm)
44
横(cm)
120
1個(2枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなべらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します。 。髪に優しいプレートで、髪をしっかり挟んでなめらかな仕上がりを実現。ヘッドが丸く、ストレートはもちろんワンカールも作りやすい形状です。 。温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 。ボディの6カ所から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約25秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 。温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は見やすいLED表示で確認できます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です。 。ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ
付属品
クイックコードバンド
材質
PET、アルミニウム
色
ホワイト
質量(g)
約365(電源コード含む)
消費電力(W)
39~40
スイッチ
電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源
AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.7
プレート寸法(mm)
25×95
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約272×32×41(収納時)、約272 ×32×80(使用時)
イオン
マイナスイオン
機能
【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】○
温度調節範囲(℃)
120~200(5段階20刻み)
コーティング
シルクコーティング(TM)
保証期間
1年間
使用地区
【海外使用】○
電源タイプ
AC式
立ち上がり時間(s)
約25(最高温度設定時100℃到達時間)
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
錆びにくく丈夫な18-8ステンレスを使用しています。シンク周りに吸盤で簡単に取り付けられます。
用途シンク周りに。
材質
本体:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂
仕様
ステンレス
寸法(mm)
60×55×95H
質量(g)
33
タイプ
スポンジホルダー
取付け方法
吸盤
耐荷重(g)
500
1個
¥399
税込¥439
当日出荷