台所蛇口ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「台所蛇口ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡沫蛇口にホースをつなぐ」、「混合水栓 ホース 接続」、「蛇口 に シャワー ホース」などの商品も取り扱っております。
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品 各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番 381-3916 材質 ポリアセタール(POM) 高さ(mm) 33 質量(g) 25 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷

泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 泡沫蛇口用
1個
759 税込835
当日出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質 黄銅 高さ(mm) 25 取付ねじ W22山20 アズワン品番 64-6493-59
1個
539 税込593
当日出荷

横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 14~20(丸蛇口)。。11×20(角蛇口) トラスコ品番 337-6770 材質 ポリアセタール(POM) 高さ(mm) 53 質量(g) 47 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×76×100 質量(g) 190 材質 ABS樹脂 ブルー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOYOX(トヨックス)蛇口にフィット
蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。
用途一般家庭屋外散水用。 ホース長さ(mm) 300 材質 (プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ 使用流体 耐熱温度(℃) 60
1個
469 税込516
当日出荷

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 21~25 トラスコ品番 337-6737 高さ(mm) 58 質量(g) 45 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじ G1/2 材質 (金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷


カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番 381-3991 寸法(mm) 85×189×40 質量(g) 62 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
899 税込989
当日出荷


高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G3/4 トラスコ品番 381-4165 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 57 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじ W22山20 仕様 パッキン付き 材質 黄銅 アズワン品番 64-6493-60 蛇口取付形状 ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷