- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車 カバーのおすすめ人気ランキング
台車 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新419件の「台車 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨除けカバー」、「台車用雨よけカバー」、「カバーシート雨よけ」などの商品も取り扱っております。
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別
ふた付
材質
本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書
(1.1MB)
雨の日でも荷物が濡れません!
耐久性抜群!しかも軽いんです!
取り付け・取り外しが簡単!
手軽に折りたたみが可能です!
個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。
材質
ポリエチレン(PE)
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様
側面一面ファスナー付
材質
エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)
0.1
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別
フタ無
材質
ナイロン
焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。
糸入りで強度的に優れています。
中の商品の判別が可能です。
仕様
側面一面ファスナー付
材質
ポリオレフィン系樹脂
厚さ(mm)
0.23
防水・防塵・防犯に効果的で着脱が容易なシートカバーです。
両サイドはファスナー付きで開閉が簡単です。
台車の上からスッポリ被せることができ、シートの上からでもハンドルが握れます。
各台車に取付できます。*シート素材:ターポリン 色:グリーン
用途運搬保管業務全般
色
グリーン
材質(シート)
ターポリン
1枚
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
「両面開閉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性でホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。
用途運搬保管業務全般
キャスター
グレーゴムB入り車輪
メッシュパレット用軽量且つ丈夫なカバー。正面両サイドマジックテープ開閉で中身が見えないタイプ。メッシュパレット用外掛け防塵カバーとして、保管、輸送時の紫外線、日よけ、雨よけ、埃よけ、目隠しに最適。
仕様
A4明細ケース付
材質
UVクロスシルバー
色
シルバー
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別
フタ有
材質
ポリエステル(防炎合格品)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
種別
組立式
材質
樹脂
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人30分
キャスター金具
スチール
適合ストッパー
-
材質(荷台)
再生ポリプロピレン100%
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質
PE
寸法(mm)
1300×1300×1300H
質量(kg)
約2.2
色
(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)
0.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。
被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ
焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。
材質
ポリエチレン
仕様
ハトメなし
厚さ(mm)
0.03
ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
色
ブルー
ハトメピッチ(cm)
90
伸度(%)
タテ22:ヨコ14
引張強度(N/mm)
タテ450:ヨコ380
引裂強度(N)
タテ135:ヨコ100
コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。
仕様
【排出口】なし
トラスコ品番
412-7498
材質
ポリエチレンフィルム(PE)
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
1700
外径(Φmm)
1465
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。
材質
ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
小型樹脂製運搬車「こまわり君」を車のトランクなどに積む際に、他の荷物などをキャスターの汚れから保護できます。
運搬車本体がホコリなどがつくのを軽減します。
用途小型樹脂製運搬車「こまわり君」専用カバー。
トラスコ品番
360-9928
材質
不織布(ポリプロピレン)
色
ブラック
質量(g)
100
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
約400×140×600
生地厚(mm)
約1
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
「観音扉型の五面金網囲い」タイプのシートカバー付き金網台車です。シートカバーはファスナーとマジックテープで取付でき着脱は簡単です。シートカバーは防水性シートでホコリが入り難い形状です。上蓋と扉を一緒にカギ掛けできます。(カギはオプションです。)上蓋は大きく開閉可能です。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り車輪を使用。オプションで用途により、ウレタン車・空気入りタイヤ付き車・ノーパンクタイヤ付き車・しずかる静音キャスター等選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
キャスター
グレーゴムB入り車輪
軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー
仕様
開放1面部 両サイドファスナー付
材質/仕上
エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ