- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車 ハンドル 部品のおすすめ人気ランキング
台車 ハンドル 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新251件の「台車 ハンドル 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車パーツ」、「伸縮 ハンドル 部品」、「台車 ハンドル取り外し」などの商品も取り扱っております。
パイプ径(Φmm)
28
トラスコ品番
768-0813
適合機種
PLK-05-1111、PLK-05-1210
質量(kg)
3
耐荷重(kg)
(ハンドル使用時)500
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様
ハンドルセット
トラスコ品番
504-2437
材質
ハンドル・固定金具:オール鉄
質量(kg)
2.2
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質
プレス
材質/仕上
スチール。表面処理:粉体塗装
パイプ径(Φmm)
28.6
金象印しずキャリーミニ・ポーター君用ハンドルセット。
付属品
六角ナットM8、スプリングワッシャM8、平ワッシャM8
材質
スチール
質量(kg)
2.76
パイプ径(Φmm)
25
外寸(幅W×高さH)(mm)
360×673
1本
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様
金具のみ
トラスコ品番
509-2353
質量(g)
375
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)
TPRゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
スチール
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
均等耐荷重(kg)
120
外寸(幅W×高さH)(mm)
400×895
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
種類
取手・引手
仕上
バレル研磨
取付け方法
めねじ
U字形種類
変形
面付形種類
U字形
適合
R-115
パイプ径(Φmm)
25.4
アズワン品番
64-6745-04
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。
材質
スチール(焼付塗装仕上)
質量(kg)
1
色
ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×26×655
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
車輪径(Φmm)
100
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
150
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
100
特性
取っ手付き3ヵ所
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。抗菌効果は約3年間持続します。抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。
用途ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。抗菌効果は約3年間持続します。抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。
用途ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
適合機種
SCR-800
外寸(幅W×高さH)(mm)
450×940
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。
台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。
十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。
自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。
軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。
別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。
連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。
平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。
材質(本体)
PP
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター×4
ハンドル高さ(mm)
735(ハンドル別売)
キャスター径(Φmm)
85
特性
スタッキング可
スタッキング可否
可
連結可否
可
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷