- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 台車 ロックのおすすめ人気ランキング
台車 ロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新377件の「台車 ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペダルロック」、「作業台ストッパー」、「ハンマーロック」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質
スチール
ストローク(mm)
25
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
85~100×85~100
台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。
材質(本体)
スチール
取付座A×B(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
85×100
取付穴径(Φmm)
11
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ピン式ロックで完全ロック。
軽いペダル操作で便利です。
車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
固定キャスター×2個、自在キャスター2個
ハンドル高さ(mm)
850
ブレーキ種類
フットブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。
特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止
仕様
足踏み式
適合
250kg用
トラスコ品番
457-7167
適合機種
PLA250、PLA250-DX
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)
11
材質
スチール
取付ピッチ(mm)
85~100×85~100
プレート寸法F1×F2(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
100×100(85×85)
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単操作でしっかりロック!!
ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。
材質
鉄
フットプレート径R(Φmm)
60
表面処理
ユニクロメッキ
スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。
ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。
用途大型・中型・小型の機器・台車のストッパー
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)
120×120
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等
操作方法
【ロックの場合】。DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】。UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
300-0966
適合機種
150FH/KH、250FH/KH、350FH/KH、EBNタイプ100番/300番
材質
スチール
質量(kg)
1.0
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
レバーを握る強さで台車を制動する事ができます。
レバーをいっぱいに握る事により車輪を完全にロックし、ブレーキング機能となります。
積み重ねて保管できます。
<ブレーキング解除方法>
レバーを前に戻して下さい。
仕様
自在キャスター2個 固定キャスター2個
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
板厚(mm)
上板:0.9、下板:0.9
ブレーキ種類
ハンドブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
天板形状
合せ板
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)
10.5
取付座A×B(mm)
105×135
取付寸法X×Y(mm)
67×103
最高高さ(mm)
90
最低高さ(mm)
75
ストロークS(mm)
15
適正取付高H(mm)
85
トラスコ品番
809-3451
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽くスマート。完全ロック。簡単操作。
ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。
909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。
909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上
[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理
取付穴径(Φmm)
8.5
ストロークS(mm)
25
ペダル長さL(mm)
127
押圧力(N[kgf])
392[約40]
四輪ロックなら平地、斜地全ての場所において安全です。
車輪径(Φmm)
130
タイプ
折り畳み式ハンドル
ハンドル高さ(mm)
850
荷台上板厚さ(mm)
0.9×2
ハンドルタイプ
折りたたみ
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作もワンタッチで簡単です。
スプリングの反発により凹凸・傾斜面でもロックグリップします。(ロック時に台車が持ち上がりません)
パットゴムのライニングを施しており、床面への傷つきを最小限にします。
ストローク(mm)
34
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90~100×90~100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ペダル部が本体からはみだしが少ないので、他の荷物などの傷が付きづらいです。
用途NDハンドトラック用ブレーキ
材質
スチール