- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車 固定 バンドのおすすめ人気ランキング
台車 固定 バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新155件の「台車 固定 バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車用荷崩れ防止ベルト」、「脚立 固定ベルト」、「ルーフキャリア ロープ」などの商品も取り扱っております。
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。
大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。
台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に
材質
PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト
質量(g)
460
使用温度範囲(℃)
-0~40
取付寸法(mm)
100~150(背板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×112×175
材質(ベルト)
PP
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
ベルト長さ(mm)
最短:約600、最長:約860
付属品
フック4本
材質
ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂)
色
ブラック
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×1×600~860
1セット(2本)
¥819
税込¥901
当日出荷
簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。
移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。
長さ(mm)
1300
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2.5
色
黒
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)
1.7
簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用
トラスコ品番
828-5076
材質
(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス
質量(g)
880
タイプ
屋外使用可
ベルト幅(mm)
30
使用温度範囲(℃)
-10~50
ベルト長さ(m)
3.7
ベルト色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×95×190(ベルト部除く)
端末仕様
クロスフック
材質(ベルト)
ナイロン(黒)
ベルト厚(mm)
0.5
マグネット
ネオジム磁石2個付
適合寸法(mm)
(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質
天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様
両端フック
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)
1500
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。
幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。
フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に
材質
再利用タイヤチューブ
1.面ファスナー式で誰でも簡単に取り扱いができます。
2.オスとメスは強結合の組み合わせを採用しています。
3.繰り返しの使用が可能です。
4.台車の背板を利用して不要時は貼り付けておくことが可能です。
用途台車での荷物運搬時の荷崩れ防止
外周長(mm)
結束可能:約1.1~2.1
主な用途
固定・仮止め用
特性
強力
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)
4000×20
色
ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置!
荷物上に掛けたベルトを台車前に掛けるだけで荷崩れ防止!
ベルト長は 5000mm!積荷高さに合わせた長さで簡単ロック!
荷解き時はワンタッチロック解除!ベルト自動巻取り収納!
用途本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置です。
材質
PC/ABS 樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト
寸法(mm)
(概寸)87×112×175
ベルト長さ(mm)
約50000
耐荷重(kg)
200以下
範囲(mm)
(背/板/幅)100~150
構成
本体×1、 取説×1
使用環境温度(℃)
0~40
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)
500
材質(レバー部)
スチール
アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
ベルト長さ(m)
約3
使用荷重(kg)
15
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.3~2.6
材質
再利用タイヤチューブ
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)
10
破断荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(止具)
POM
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。
2018年トラスコ掲載ページ
6 1726
台車使用時の荷崩れを防止します。
用途台車での荷物運搬時に。
トラスコ品番
257-2498
材質
ナイロン
厚さ(mm)
3
色
ブラック/ブルー
縦(mm)
50
横(mm)
3800
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷