- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車 固定ベルトのおすすめ人気ランキング
台車 固定ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「台車 固定ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車用荷崩れ防止ベルト」、「台車ベルト」、「台車 固定 バンド」などの商品も取り扱っております。
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。
大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。
台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に
材質
PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト
質量(g)
460
使用温度範囲(℃)
-0~40
取付寸法(mm)
100~150(背板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×112×175
材質(ベルト)
PP
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用
トラスコ品番
828-5076
材質
(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス
質量(g)
880
タイプ
屋外使用可
ベルト幅(mm)
30
使用温度範囲(℃)
-10~50
ベルト長さ(m)
3.7
ベルト色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×95×190(ベルト部除く)
端末仕様
クロスフック
材質(ベルト)
ナイロン(黒)
ベルト厚(mm)
0.5
マグネット
ネオジム磁石2個付
適合寸法(mm)
(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
種別
転倒防止ベルト
材質
ベルト/PP(ポリプロピレン、プレート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、粘着材/アクリル系
使用工具
【専用剥離】LT-550(2-9133-02)
プレート寸法(mm)
120×55×20
適合材
【壁】スチール、ステンレス、PVC(塩化ビニル樹脂)
ベルト寸法(mm)
200~1100×25
アズワン品番
3-1412-01
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。
長さ(mm)
1300
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2.5
色
黒
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。
幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。
フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に
材質
再利用タイヤチューブ
1.面ファスナー式で誰でも簡単に取り扱いができます。
2.オスとメスは強結合の組み合わせを採用しています。
3.繰り返しの使用が可能です。
4.台車の背板を利用して不要時は貼り付けておくことが可能です。
用途台車での荷物運搬時の荷崩れ防止
外周長(mm)
結束可能:約1.1~2.1
主な用途
固定・仮止め用
特性
強力
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)
1.7
平台車に後付けできる荷崩れ防止製品です。平台車の底面に掛けて固定するだけで簡単設置できます。台車に常設不要。持ち運んで使い回しOK。ベルトテンション調整容易な締め上げ機構付きです。ベルト先端フック、本体フック部にはネジ先端が露出しています。怪我の無い様十分ご注意ください。
セット内容
本体×1、取説×1
材質
PC/ABS樹脂・ステンレスばね・鋳物・ポリプロピレンベルト
寸法(mm)
約50×80×240
質量(kg)
約0.35
ベルト長さ(m)
約3.1
アズワン品番
65-0555-14
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)
本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質
本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
100(W)×95(D)×190(H)
質量(g)
約880
長さ(m)
0.03×3.7
使用温度範囲(℃)
-10~50
型番
LF-3037
メーカー
中発販売
アズワン品番
65-2135-73
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。
両端にフックの付いた平ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
平たいゴムを3本重ねて1本のバンジーゴムになっており、それぞれを広げることで扇のような止め方ができます。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)
約9
材質
ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
荷崩れや荷物の落下を防ぎます。
ベルトがコードリールのように収納できます。
ベルトの紛失やよごれを防ぎます。
操作が簡単です。
用途商品の運搬に安心。
トラスコ品番
489-5860
質量(g)
860
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(mm)
4500
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
台車使用時の荷崩れを防止します。
用途台車での荷物運搬時に。
トラスコ品番
257-2498
材質
ナイロン
厚さ(mm)
3
色
ブラック/ブルー
縦(mm)
50
横(mm)
3800
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。
2018年トラスコ掲載ページ
6 1726
台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置!
荷物上に掛けたベルトを台車前に掛けるだけで荷崩れ防止!
ベルト長は 5000mm!積荷高さに合わせた長さで簡単ロック!
荷解き時はワンタッチロック解除!ベルト自動巻取り収納!
用途本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置です。
材質
PC/ABS 樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト
寸法(mm)
(概寸)87×112×175
ベルト長さ(mm)
約50000
耐荷重(kg)
200以下
範囲(mm)
(背/板/幅)100~150
構成
本体×1、 取説×1
使用環境温度(℃)
0~40
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
適合機種
カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)
4000×20
色
ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
台車に載せた荷物の落下防止
台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置
ベルト長は5000mm。積荷高さに合わせた長さで簡単ロック
荷解き時はワンタッチロック解除。ベルト自動巻取り収納。
材質
PC/ABS樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト
寸法(mm)
約87×112×175
質量(g)
約500
ベルト長さ(mm)
約5000
耐荷重(kg)
200以下
範囲(mm)
背板幅取付範囲:100~150
構成
本体×1、取説×1
アズワン品番
65-8892-32
1個
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。
用途台車荷台の荷物を締めるものです。
トラスコ品番
658-7221
適合機種
ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車
セット内容
本体、ハンドル取付用アタッチメント
材質
本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス
厚さ(mm)
70
色
本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジ
ベルト幅(mm)
32
奥行(mm)
96
間口(mm)
122
ベルト長さ(m)
約3
ハンドル径(Φmm)
取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27)
ベルト厚(mm)
0.8
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
ベルト長さ(mm)
最短:約600、最長:約860
付属品
フック4本
材質
ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂)
色
ブラック
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×1×600~860
1セット(2本)
¥819
税込¥901
当日出荷