- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 台車 後付け ストッパーのおすすめ人気ランキング
台車 後付け ストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新121件の「台車 後付け ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付ストッパー」、「台車 ロック」、「トラスコ 台車 ストッパー」などの商品も取り扱っております。
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。
従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。
そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。
小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。
取付穴径P(Φmm)
7
全長H(mm)
223
上昇時高さ(mm)
46
ストロークS(mm)
38
取付ピッチY(mm)
15
床面高さ(mm)
25~30
トラスコ品番
166-2066
質量(g)
435
台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。
材質(本体)
スチール
取付座A×B(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
85×100
取付穴径(Φmm)
11
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)
11
材質
スチール
取付ピッチ(mm)
85~100×85~100
プレート寸法F1×F2(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
100×100(85×85)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
用途金象印キャリーラックプラ小用
適合
181732:金象印しずキャリーP-150DX、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小
材質
スチール
寸法(mm)
【外寸】幅430×奥行180、【フットブレーキセット取付け位置幅】411
質量(kg)
1.6
1式
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
1つのペダル操作で軽々ON・OFF
後付け可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジ
材質(本体)
プラスチック
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
色
黄
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)
120×120
ペダル部が本体からはみだしが少ないので、他の荷物などの傷が付きづらいです。
用途NDハンドトラック用ブレーキ
材質
スチール
軽くスマート。完全ロック。簡単操作。
ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。
909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。
909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上
[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理
取付穴径(Φmm)
8.5
ストロークS(mm)
25
ペダル長さL(mm)
127
押圧力(N[kgf])
392[約40]
操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質
スチール
ストローク(mm)
25
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
85~100×85~100
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)
(推奨)75
材質
(本体)PP、(ゴム足)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
50
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
材質
SUS304
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上
三価ユニクロ
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
用途金象印キャリーラックスチール大用
適合
180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、181763:金象印しずキャリーS-300DX
材質
スチール
寸法(mm)
【外寸】幅570×奥行145、【フットブレーキセット取付位置幅】541
質量(kg)
2.2
1式
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。
後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。
お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
耐荷重(kg)
300
フレーム幅(mm)
600
フレーム高さ(mm)
900
固定および解除はワンタッチ操作で簡単です。
表面の凹凸の平衡合せおよびレベルリング調整機能付です。
パイプ内に圧縮スプリングが搭載されているため、高い制動力を発揮します。
許容荷重(daN)
294
材質/仕上
【金具】スチール/粉体塗装亜鉛鍍金
最高高さ(mm)
202
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
83.5×83.5
押して軽い、耐久性に優れています。
折り畳み式ハンドルで便利なワンペダルストッパー付です。
仕様
「地球に優しい」をテーマに三価クロム仕様です。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
自在キャスター2個×固定キャスター2個
板厚(mm)
上板:0.9、下板:0.9
ハンドル高さ(mm)
850
ブレーキ種類
フットブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
騒音対策、耐久性
天板形状
合せ板
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
オトシニクイ台車モノリー(Monolley)本体に取り付けられるストッパーユニットです。
視覚的にわかりやすく、足にやさしい安全性の高い構造を採用しました。
用途モノリー専用品
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
77
材質(本体)
スチール(メッキ)
縦(mm)
134
横(mm)
446
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
簡単操作でしっかりロック!!
ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。
材質
鉄
フットプレート径R(Φmm)
60
表面処理
ユニクロメッキ